ANVIL Vakkarimák, homlokzattal és fúrással


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Osztály: 125 , Kapcsolat típus: karimás , Max. Nyomás: 175 psi @ -20 fok és 150 fok F között , Telített gőznyomás: 125 psi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F
StílusModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0308015403
44.25 "1"€113.15
A
0308016203
47"2.5 "€164.56
A
0308015809
45"1.5 "€130.34
A
0308016005
46"2"€150.65
A
0308016401
47.5 "3"€197.48
A
0308017409
813.5 "8"€688.80
A
0308016807
89"4"€252.88
A
0308016609
88.5 "3.5 "€299.87
A
0308017003
810 "5"€401.27
A
0308017201
811 "6"€446.98
A
0308017805
1219 "12 "€1,974.06
A
0308017607
1216 "10 "€999.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?