Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757

PARKER 10643-8-6 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DTA Modell: 10643-8-6Kereszthivatkozás: 21A757
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
€23.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret8
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
Hex méret7 / 8 "
tömlő3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
JIC szál (in.)3 / 4-16
Hossz2.49 "
AnyagAcél
Kikötő1 / 2 "
SAE peremméret (hüvelyk)1/2
AlakEgyenes
StílusNői JIC 37 fokos forgatható
Menetméret3 / 4x16 "
típusCrimp, női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Könnyű erőfeszítés a birodalmi HEX segítségével
    • A végkonfigurációk széles választéka rozsdamentes acél krimpeléssel
    • Az egy darabból álló kialakítás csökkenti a bonyolultságot és a szivárgási utat
    • No-Skive technológia az egyszerű, hatékony és biztonságos gyártási folyamatokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89
PARKER 10643-8-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTC 21A759 10643-8-81 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€29.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10643-8-6 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél
€23.79 /Mértékegység