A Parker 10643-6-6 hidraulikatömlő ideális a hidraulikarendszer integritásának megőrzéséhez a szivárgások megelőzésével és a hidraulikus gépek biztonságos és megbízható működésének biztosításával. Csökkenti az állásidőt, a karbantartási költségeket és a balesetveszélyt. Ez a tömlő a hidraulika tömlők szivattyúkhoz, hengerekhez és szelepekhez való biztonságos csatlakoztatására szolgál, biztosítva a szivárgásmentes és hatékony folyadékátvitelt.
Jellemzők:
- Robusztus acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít.
- Ez a horgonycsavar precíz illeszkedési formájú egyenes kialakítást kínál, megkönnyítve a beszerelést és a hidraulikus szerelvényeken belüli beállítást.
- Maximális üzemi nyomása 70°F 5000 psi, garantálva a megbízható teljesítményt még nagynyomású hidraulikus rendszerekben is.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztítsam meg a Parker 10643-6-6 hidraulikatömlőt?
A. A hidraulikus alkatrészek hatékony tisztításához használjon kompatibilis oldószert vagy hidraulikus rendszertisztítót. Győződjön meg arról, hogy az összes maradék folyadékot eltávolította az összeszerelés előtt, hogy elkerülje a szennyeződést.
K. Milyen karbantartási gyakorlatok hosszabbíthatják meg a hidraulikus tömlők élettartamát?
A. Rendszeresen ellenőrizze a tömlők kopását, kopását vagy szivárgását. Cserélje ki azonnal a sérült tömlőket, és tartsa megfelelően elvezetve, hogy elkerülje a megtörést és a túlzott meghajlást.
K. Melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a hidraulikatömlő kiválasztásakor?
V. A megfelelő illeszkedés és teljesítmény biztosítása érdekében vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az illesztési anyagok kompatibilitása, a nyomás- és hőmérséklet-értékek, a menet típusa és mérete, valamint az alkalmazás speciális követelményei.
K. Hogyan tároljam a Parker 10643-6-6 hidraulikatömlőt hosszabb ideig?
A. A hidraulikus alkatrészeket tiszta, száraz környezetben tárolja, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől védve. Kupak vagy dugó nyílások a szennyeződés elkerülése érdekében.