Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DPG-111 Digital Process Pressure Gauge, 0 To 5000 PSI, 1/4 Inch Npt Male, 3 Inch Dial, Dpg | CQ8YQM 55EH99

DWYER INSTRUMENTS DPG-111 digitális folyamatnyomásmérő, 0–5000 PSI, 1/4 hüvelykes Npt dugó, 3 hüvelykes tárcsa, Dpg

Raktáron
Tétel: CQ8YQM Modell: DPG-111Kereszthivatkozás: 55EH99
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
€506.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

A Dwyer DPG sorozatú digitális nyomásmérők nagy ±0.25%-os vagy ±0.5%-os teljes skálájú pontossággal rendelkeznek. A 4 számjegyű digitális kijelző csökkenti a leolvasási hibák lehetőségét azáltal, hogy kiküszöböli az analóg mérőeszközökkel gyakran előidézett parallaxis hibákat. A DPG sorozat akkumulátorral működik, és az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor élettartama átlagosan 2000 óra. A 4 gombos billentyűzet lehetővé teszi a funkciók egyszerű elérését anélkül, hogy bonyolult menükön vagy bonyolult billentyűkombinációkon kellene dolgozni. Ezek közé tartozik a háttérvilágítás, a csúcs és a völgy, a tára vagy az automatikus nullázás, valamint a nyomásmértékegységek átalakítása.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DWYER INSTRUMENTS DPG-009 digitális folyamatnyomásmérő, 0–1000 PSI, 1/4 hüvelykes Npt dugó, 3 hüvelykes tárcsa, Dpg | CQ8YPM 55EH86 DPG-009€471.16
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-08 digitális folyamatnyomásmérő, 0–100 PSI, száraz levegőhöz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó | CQ8YPN 55EJ07 DPGAB-08€269.70
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-08 digitális folyamatnyomásmérő, 0–100 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugaszoló | CQ8YPP 55EJ26 DPGWB-08€361.33
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 digitális folyamatnyomásmérő, 0–15 PSI, 1/4 hüvelykes Npt dugó, alsó, 3 hüvelykes számlap, Dpg | CQ8YPQ 55EH79 DPG-002€471.16
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-05 digitális folyamatnyomásmérő, 0–15 PSI, száraz levegőhöz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó | CQ8YPT 55EJ04 DPGAB-05€269.70
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-05 digitális folyamatnyomásmérő, 0-15 PSI, folyadékokhoz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugó | CQ8YPU 55EJ23 DPGWB-05€361.33
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-09 digitális folyamatnyomásmérő, 0–200 PSI, száraz levegőhöz és gázokhoz, 1/4 hüvelykes Npt dugaszoló | CQ8YPW 55EJ08 DPGAB-09€269.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-111 digitális folyamatnyomásmérő, 0–5000 PSI, 1/4 hüvelykes Npt dugó, 3 hüvelykes tárcsa, Dpg
€506.26 /Mértékegység