PALMGREN 9681112 szíj- és tárcsakészítő gép, 12 hüvelykes tárcsaátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUX

PALMGREN 9681112 Szíj és tárcsa kidolgozó gép, 12 hüvelykes lemezátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret

Raktáron
Tétel: CD6LUX Típus: 9681112

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,865.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíj / tárcsa befejező gép
erősítők14/7
Öv SFPM1830
Övméret6 "x 48"
Övasztal mérete6 "x 10-1 / 8"
Dia lemez.12 "
Lemezsebesség (RPM)2350
Lemezasztal mérete (hüvelykben)7 "x 16"
HP1-1/2
Motoros HP1-1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.95
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)80.01
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkDia lemez.Lemezsebesség (SFPM)HPTételMotoros HPMotor fordulatszámÁr
PALMGREN 9681110 szíj és tárcsa kidolgozó gép, 10 hüvelykes lemezátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Szíj / tárcsa befejező gép1-€1,668.75
PALMGREN 9682088 Szíj- és asztali csiszoló | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Övcsiszoló3/4-€1,207.56
PALMGREN 9682413 szíj- és tárcsakészítő gép, 4 x 16 hüvelykes szíjméret | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Szíj / tárcsa befejező gép2.51750 & 3500€15,563.40
PALMGREN 9682414 Szíj- és tárcsakészítő gép, 8 x 24 hüvelykes szíjméret | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Szíj / tárcsa befejező gép5.5875 & 1750€28,142.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9681112 Szíj és tárcsa kidolgozó gép, 12 hüvelykes lemezátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret
€2,865.33 /Mértékegység