PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0040


Szűrő
Szín: Cserez , Temp. Hatótávolság: -90-tól 300 fokig , Kedély: Teljesen kemény
StílusModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
44845
+/- 0.0002 "1.75 "+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€56.73
A
44817
+/- 0.0002 "1.375 "+0.015 "Poliészter1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€52.41
A
44859
+/- 0.0002 "2"+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€56.46
A
44831
+/- 0.0002 "1.500 "+0.015 "Poliészter2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.95
A
44803
+/- 0.0002 "1.25 "+0.015 "Poliészter1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€50.69
A
44789
+/- 0.0002 "1.125 "+0.015 "Poliészter1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.04
B
44705
+/- 0.0002 "0.375 "+0.015 "Poliészter0.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€45.55
A
44733
+/- 0.0002 "0.625 "+0.015 "Poliészter1"+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€43.99
A
44761
+/- 0.0002 "0.875 "+0.015 "Poliészter1.375 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€43.67
B
44775
+/- 0.0002 "1.000 "+0.015 "Poliészter1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€43.61
A
44747
+/- 0.0002 "0.750 "+0.015 "Poliészter1.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€49.01
A
44719
+/- 0.0002 "0.500 "+0.015 "Poliészter0.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€43.29
C
25305
+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€51.06
C
25145
+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.96
A
25265
+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€33.37
C
25245
+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€33.05
C
25165
+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.71
C
25185
+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.78
A
25445
+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.95
C
25125
+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.23
C
25105
+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.04
C
25225
+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?