PALMGREN 9682413 szíj- és tárcsakészítő gép, 4 x 16 hüvelykes szíjméret | CD6LVL

PALMGREN 9682413 Szíj és tárcsa kidolgozó gép, 4 x 16 hüvelykes szíjméret

Raktáron
Tétel: CD6LVL Típus: 9682413

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,563.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíj / tárcsa befejező gép
erősítők7.72
Öv SFPM2475 & 4950
Övméret4.5 "x 59"
Dia lemez.16 "
Lemezsebesség (SFPM)2475 & 4612
Motoros HP2.5
Motor fordulatszám1750 & 3500
Fázis3
Táblázat mérete17.71 "x 9.05"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 163.35
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkDia lemez.Lemezsebesség (SFPM)HPTételMotoros HPMotor fordulatszámÁr
PALMGREN 9681110 szíj és tárcsa kidolgozó gép, 10 hüvelykes lemezátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Szíj / tárcsa befejező gép1-€1,668.75
PALMGREN 9681112 szíj- és tárcsakészítő gép, 12 hüvelykes tárcsaátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Szíj / tárcsa befejező gép1-1/2-€2,865.33
PALMGREN 9682088 Szíj- és asztali csiszoló | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Övcsiszoló3/4-€1,207.56
PALMGREN 9682414 Szíj- és tárcsakészítő gép, 8 x 24 hüvelykes szíjméret | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Szíj / tárcsa befejező gép5.5875 & 1750€28,142.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9682413 Szíj és tárcsa kidolgozó gép, 4 x 16 hüvelykes szíjméret
€15,563.40 /Mértékegység