PALMGREN 9682088 Szíj- és asztali csiszoló | CD6LVH

PALMGREN 9682088 Szíj- és asztali köszörű

Raktáron
Tétel: CD6LVH Típus: 9682088

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,207.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvcsiszoló
erősítők7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Öv SFPM4500
Övméret2 x 48 "
Mélység21 "
Arckerék1"
Magasság26 "
HP3/4
Áramfelvétel7 / 3.5A
Motoros HP3/4
Sebesség3450
Feszültség120/240
Kerékátmérő8"
Kerék sebesség3450 RPM
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkDia lemez.Lemezsebesség (SFPM)HPTételMotoros HPMotor fordulatszámÁr
PALMGREN 9681110 szíj és tárcsa kidolgozó gép, 10 hüvelykes lemezátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Szíj / tárcsa befejező gép1-€1,668.75
PALMGREN 9681112 szíj- és tárcsakészítő gép, 12 hüvelykes tárcsaátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Szíj / tárcsa befejező gép1-1/2-€2,865.33
PALMGREN 9682413 szíj- és tárcsakészítő gép, 4 x 16 hüvelykes szíjméret | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Szíj / tárcsa befejező gép2.51750 & 3500€15,563.40
PALMGREN 9682414 Szíj- és tárcsakészítő gép, 8 x 24 hüvelykes szíjméret | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Szíj / tárcsa befejező gép5.5875 & 1750€28,142.26

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9682088 Szíj- és asztali köszörű
€1,207.56 /Mértékegység