PALMGREN 9682414 Szíj- és tárcsakészítő gép, 8 x 24 hüvelykes szíjméret | CD6LVM

PALMGREN 9682414 Szíj és tárcsa kidolgozó gép, 8 x 24 hüvelykes szíjméret

Raktáron
Tétel: CD6LVM Típus: 9682414

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,142.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíj / tárcsa befejező gép
erősítők11.8
Öv SFPM1235 & 2475
Övméret8 "x 69"
Dia lemez.24 "
Lemezsebesség (SFPM)1235 & 2475
Motoros HP5.5
Motor fordulatszám875 & 1750
Fázis3
Táblázat mérete25.5 "x 9.051"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 257.4
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)111.76
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkDia lemez.Lemezsebesség (SFPM)HPTételMotoros HPMotor fordulatszámÁr
PALMGREN 9681110 szíj és tárcsa kidolgozó gép, 10 hüvelykes lemezátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Szíj / tárcsa befejező gép1-€1,668.75
PALMGREN 9681112 szíj- és tárcsakészítő gép, 12 hüvelykes tárcsaátmérő, 6 x 48 hüvelykes szíjméret | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Szíj / tárcsa befejező gép1-1/2-€2,865.33
PALMGREN 9682088 Szíj- és asztali csiszoló | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Övcsiszoló3/4-€1,207.56
PALMGREN 9682413 szíj- és tárcsakészítő gép, 4 x 16 hüvelykes szíjméret | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Szíj / tárcsa befejező gép2.51750 & 3500€15,563.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9682414 Szíj és tárcsa kidolgozó gép, 8 x 24 hüvelykes szíjméret
€28,142.26 /Mértékegység