Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON X-10GS Snap kapcsoló 10a Spdt vékony rugós dugattyú | AC2JTZ 2KRR1

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt vékony rugós dugattyú

Raktáron
Tétel: AC2JTZ Modell: X-10GSKereszthivatkozás: 2KRR1
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
€44.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza0.56 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.007 "
Magasság0.84 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.035 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő18.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.06 "
Engedje el az erőt4.02 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaVékony rugós dugattyú
Feszültségértékelés125 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellUtazás felettMűködtető hosszaJelenlegi minősítésEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásMax. PretravelÁr
OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt vékony rugós dugattyú | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 oz.Forraszt125/250/480 V AC0.002 "0.016 "€35.68
OMRON Z-15GS55-B7-K Snap kapcsoló 15a Spdt vékony rugós dugattyú | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.Csavar125/250/480 V AC0.002 "0.075 "€49.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt vékony rugós dugattyú
€44.58 /Mértékegység