Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt vékony rugós dugattyú | AC2JTB 2KRL4

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt vékony rugós dugattyú

Raktáron
Tétel: AC2JTB Modell: Z-15GS55Kereszthivatkozás: 2KRL4
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
€35.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza0.54 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.002 "
Magasság0.84 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.016 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő8.83-12.36 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.063 "
Engedje el az erőt4.02 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaVékony rugós dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellUtazás felettMűködtető hosszaJelenlegi minősítésEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásMax. PretravelÁr
OMRON X-10GS Snap kapcsoló 10a Spdt vékony rugós dugattyú | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Forraszt125 VDC0.007 "0.035 "€44.58
OMRON Z-15GS55-B7-K Snap kapcsoló 15a Spdt vékony rugós dugattyú | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.Csavar125/250/480 V AC0.002 "0.075 "€49.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt vékony rugós dugattyú
€35.68 /Mértékegység