Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap kapcsoló 15a Spdt vékony rugós dugattyú | AD3AHT 3XG52

OMRON Z-15GS55-B7-K pattintókapcsoló 15a Spdt vékony rugós dugattyú

Raktáron
Tétel: AD3AHT Modell: Z-15GS55-B7-KKereszthivatkozás: 3XG52

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€49.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.03 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Differenciál utazás0.002 "
Ház anyagafenolos
Max. Pretravel0.075 "
Szerelési méret1.03 "központok
Működési erő19.1 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Utazás felett0.063 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaVékony rugós dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellUtazás felettMűködtető hosszaJelenlegi minősítésEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásMax. PretravelÁr
OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt vékony rugós dugattyú | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 oz.Forraszt125/250/480 V AC0.002 "0.016 "€35.66
OMRON X-10GS Snap kapcsoló 10a Spdt vékony rugós dugattyú | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Forraszt125 VDC0.007 "0.035 "€44.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GS55-B7-K pattintókapcsoló 15a Spdt vékony rugós dugattyú
€49.71 /Mértékegység