KERN AND SOHN SFB-M sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Olvashatóság: 50g , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérési kapacitás: 150kg
StílusModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
A
SFB 15K5HIPM
300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.37
B
SFB 30K10HIPM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.37
C
SFB 100K-2HM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm€1,489.86
D
SFB 60K20LHIPM
400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm€1,457.12
E
SFB 60K-2XLM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm€1,850.05
C
SFB 100K-2LM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 mm400 mm€1,981.03
F
SFB 100K-2XLM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm€2,373.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?