VICKERS 421AK01014B Dugattyús szivattyú 4.88 köbhüvelyk/fordulatszám 44 Gpm | AB4ZNU 20V861

VICKERS 421AK01014B Dugattyús szivattyú 4.88 köbhüvelyk/fordulat 44 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4ZNU Típus: 421AK01014BKereszthivatkozás: 20V861

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,918.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg az áramköri dugattyús szivattyút
Elmozdulás4.88 köb. in./rev
Áramlási sebesség44 gpm
Bemeneti port2 "CD 61 karima
Max. Folyamatos PSI3000
Max. Időszakos nyomás3335
Max. Hatalom82.7 HP
Max. FORDULAT3600
Min. FORDULAT600
Szerelje2_1_4 Csavar SAE_C
Kimeneti port1 "CD 61 karima
Kikötő helyeHátulsó
Tengelytömítéspoliakrilátok
Tengelyméret12/24 Spline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8413309090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlő típusa (nyomásáram kompenzátor # 4 SAE O-gyűrű terhelésérzékelő porttal)
    • Áramláskompenzátor beállítása (180-220 lbf / sq. In.)
    • Nyomáskompenzátor beállítása (3000-3100 lbf / sq. In.)
    • Tengely forgása (jobb)
    • Különleges jellemzők: Csendes szivattyú és kompakt kialakítás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 421AK01110B Dugattyús szivattyú 4.88 köbhüvelyk/fordulatszám 44 Gpm | AB4ZNR 20V859 421AK01110B€4,918.27
VICKERS 421AK01111B Dugattyús szivattyú 4.88 köbhüvelyk/fordulatszám 44 Gpm | AB4ZNT 20V860 421AK01111B€4,918.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 421AK01014B Dugattyús szivattyú 4.88 köbhüvelyk/fordulat 44 Gpm
€4,918.27 /Mértékegység