Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON S8VK-G01512 egyenáramú tápegység 12vdc 1.2a 50/60hz | AF7LNP 21XP03

OMRON S8VK-G01512 DC tápegység 12vdc 1.2a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AF7LNP Típus: S8VK-G01512Kereszthivatkozás: 21XP03
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
€105.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialMűanyag
Mélység90mm
Magasság90mm
Tartsa fel az időt29 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-240 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Kimeneti erősítők1.2
Kimeneti zaj50mV
Kimeneti feszültség12 VDC
Csúcserősítő1.44
Teljesítmény értékelése15W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504409540

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
OMRON S8VK-G03012 egyenáramú tápegység 12vdc 2.5a 50/60hz | AF7LNT 21XP06 S8VK-G0301290mm30W32mm€145.30
OMRON S8VK-G06012 egyenáramú tápegység 12vdc 4.5a 50/60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm€175.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON S8VK-G01512 DC tápegység 12vdc 1.2a 50/60hz
€105.05 /Mértékegység