STAFFORD MFG Signature sorozat, három részre osztott, rozsdamentes acél merev tengelykapcsolók


Szűrő
Fokozat: 303 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Csavar anyaga: 18-8 rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszTérfogatméretKulcshorony AtípusKulcshorony BKulcsméretDia kívül.Csavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
5S008008T
1.875 "1 / 2 "-Nagy szilárdságú--1.250 "8-32 x 1/2-
ajánlatkérés
B
5S008008TK
1.875 "1 / 2 "-Nagy szilárdságú-1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/2€190.23
ajánlatkérés
A
5S010010T
2.250 "5 / 8 "-Nagy szilárdságú--1.500 "10-32 x 1/2€210.88
ajánlatkérés
B
5S010010TK
2.250 "5 / 8 "3 / 16 "Nagy szilárdságú0.188 "-1.500 "10-32 x 1/2€268.56
ajánlatkérés
B
5S012012TK
2.625 "3 / 4 "3 / 16 "Nagy szilárdságú0.188 "-1.750 "1/4-28 x 5/8€254.01
ajánlatkérés
A
5S012012T
2.625 "3 / 4 "-Nagy szilárdságú--1.750 "1/4-28 x 5/8€258.40
ajánlatkérés
B
5S100100TK
3"1"-Nagy szilárdságú-1 / 4 "2"1/4-28 x 5/8€330.58
ajánlatkérés
A
5S100100T
3"1"-Nagy szilárdságú--2"1/4-28 x 5/8€337.44
ajánlatkérés
B
5S104104TK
3.375 "1-1 / 4 "-Nagy szilárdságú-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8€444.33
ajánlatkérés
A
5S104104T
3.375 "1-1 / 4 "-Nagy szilárdságú--2.250 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés
B
5S106106TK
3.625 "1-3 / 8 "5 / 16 "Nagy szilárdságú0.313 "-2.375 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés
A
5S106106T
3.625 "1-3 / 8 "-Nagy szilárdságú--2.375 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés
A
5S108108T
3.750 "1-1 / 2 "-Nagy szilárdságú--2.500 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés
B
5S108108TK
3.750 "1-1 / 2 "-Nagy szilárdságú-3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 5/8-
ajánlatkérés
A
5S112112T
4.500 "1-3 / 4 "-Nagy szilárdságú--3"5 / 16-24 x 1-
ajánlatkérés
B
5S112112TK
4.500 "1-3 / 4 "-Nagy szilárdságú-3 / 8 "3"5 / 16-24 x 1-
ajánlatkérés
B
5S200200TK
4.875 "2"-Nagy szilárdságú-1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 1-
ajánlatkérés
A
5S200200T
4.875 "2"-Nagy szilárdságú--3.250 "5 / 16-24 x 1-
ajánlatkérés
C
5SM008008TK
30 mm8 mm-Alacsony profilú-2 mm18mmM3 x 0.5-
ajánlatkérés
D
5SM008008T
30 mm8 mm-Alacsony profilú--18mmM3 x 0.5-
ajánlatkérés
C
5SM010010TK
35 mm10 mm-Alacsony profilú-3mm24mmM3 x 0.5-
ajánlatkérés
D
5SM010010T
35 mm10 mm-Alacsony profilú--24mmM3 x 0.5-
ajánlatkérés
C
5SM012012TK
45 mm12 mm-Alacsony profilú-4mm28mmM4 x 0.7-
ajánlatkérés
D
5SM012012T
45 mm12 mm-Alacsony profilú--28mmM4 x 0.7-
ajánlatkérés
D
5SM014014T
50 mm14 mm-Alacsony profilú--30mmM4 x 0.7-
ajánlatkérés
C
5SM014014TK
50 mm14 mm-Alacsony profilú-5mm30mmM4 x 0.7-
ajánlatkérés
C
5SM015015TK
50 mm15 mm-Alacsony profilú-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
C
5SM016016TK
50 mm16 mm-Alacsony profilú-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
D
5SM016016T
50 mm16 mm-Alacsony profilú--34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
D
5SM015015T
50 mm15 mm-Alacsony profilú--34mmM5 x 0.8 mm-
ajánlatkérés
D
5SM020020T
65 mm20 mm-Alacsony profilú--40mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5SM025025TK
65 mm25 mm-Alacsony profilú-8 mm45mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5SM020020TK
65 mm20 mm-Alacsony profilú-6 mm40mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
D
5SM025025T
65 mm25 mm-Alacsony profilú--45mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
D
5SM030030T
75 mm30 mm-Alacsony profilú--54mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5SM030030TK
75 mm30 mm-Alacsony profilú-8 mm54mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
D
5SM035035T
80 mm35 mm-Alacsony profilú--57mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5SM035035TK
80 mm35 mm-Alacsony profilú-10mm57mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
D
5SM040040T
90 mm40 mm-Alacsony profilú--60mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
C
5SM040040TK
90 mm40 mm-Alacsony profilú-12mm60mmM6 x 1.0-
ajánlatkérés
D
5SM045045T
105 mm45 mm-Alacsony profilú--73mmM8 x 1.25-
ajánlatkérés
C
5SM045045TK
105 mm45 mm-Alacsony profilú-14mm73mmM8 x 1.25-
ajánlatkérés
D
5SM050050T
120 mm50 mm-Alacsony profilú--78mmM8 x 1.25-
ajánlatkérés
C
5SM050050TK
120 mm50 mm-Alacsony profilú-14mm78mmM8 x 1.25-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?