Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON S8VK-G03012 egyenáramú tápegység 12vdc 2.5a 50/60hz | AF7LNT 21XP06

OMRON S8VK-G03012 DC tápegység 12vdc 2.5a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AF7LNT Típus: S8VK-G03012Kereszthivatkozás: 21XP06
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
€148.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialMűanyag
Mélység90mm
Magasság90mm
Tartsa fel az időt36 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-240 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Kimeneti erősítők2.5
Kimeneti zaj30mV
Kimeneti feszültség12 VDC
Csúcserősítő3
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504409540

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
OMRON S8VK-G01512 egyenáramú tápegység 12vdc 1.2a 50/60hz | AF7LNP 21XP03 S8VK-G0151290mm15W22mm€105.39
OMRON S8VK-G06012 egyenáramú tápegység 12vdc 4.5a 50/60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm€180.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON S8VK-G03012 DC tápegység 12vdc 2.5a 50/60hz
€148.43 /Mértékegység