Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H5F-B digitális időzítő, napi nyomtávú porszívó | AA6MAL 14H252

OMRON H5F-B Digitális időzítő Napi Track Vac

Raktáron
Tétel: AA6MAL Modell: H5F-BKereszthivatkozás: 14H252

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€548.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők15A @ 250 VAC
Biztonsági mentési idő5 év
Akkumulátor típusLítium
színekVilágos Szürke
KapcsolatfelvételSPST-NO
Mélység3.437 "
Kijelző magassága8mm
Magasság1.875 "
HP @ 120V1/3
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésFlush
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pulzus események száma24
Működési hőmérséklet.-10 foktól 55 fokig
Üzemmód7 Napok
Impulzus időtartam1 perc. 60 percig.
típusPálya / felszíni szerelés
Feszültség100-240 VAC
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9106905520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszereléstípusSzélességÁr
OMRON H5F-KB digitális időzítő napi öblítőpor | AA6MAM 14H253 H5F-KB2.875 "4"Felület vagy pályaPaneltartó2"€527.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H5F-B Digitális időzítő Napi Track Vac
€548.60 /Mértékegység