Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H5F-KB digitális időzítő napi öblítőpor | AA6MAM 14H253

OMRON H5F-KB digitális időzítő napi öblítőpor

Raktáron
Tétel: AA6MAM Modell: H5F-KBKereszthivatkozás: 14H253
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
€527.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők15A @ 250 VAC
Biztonsági mentési idő5 év
Akkumulátor típusLítium
színekVilágos Szürke
KapcsolatfelvételSPST-NO
Mélység2.875 "
Kijelző magassága8mm
Magasság4"
HP @ 120V1/3
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésFelület vagy pálya
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pulzus események száma24
Működési hőmérséklet.-10 foktól 55 fokig
Üzemmód7 Napok
Impulzus időtartam1 perc. 60 percig.
típusPaneltartó
Feszültség100-240 VAC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9106905520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszereléstípusSzélességÁr
OMRON H5F-B digitális időzítő, napi nyomtávú porszívó | AA6MAL 14H252 H5F-B3.437 "1.875 "FlushPálya / felszíni szerelés1.88 "€548.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H5F-KB digitális időzítő napi öblítőpor
€527.39 /Mértékegység