OMRON SPST-NO digitális időzítő


Szűrő
erősítők: 15A @ 250 VAC , Elemtípus: Lítium , Szín: Világos Szürke , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST-NO , HP @ 120V: 1/3 , Max. Idő beállítás: 7 Napok , Min. Idő beállítás: 1 min. , NEMA minősítés: 1 , Csatornák száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: -10 foktól 55 fokig , Üzemmód: 7 Napok , Feszültség: 100-240 VAC
StílusModellMélységMagasságFelszereléstípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
H5F-KB
2.875 "4"Felület vagy pályaPaneltartó2"€527.38
B
H5F-B
3.437 "1.875 "FlushPálya / felszíni szerelés1.88 "€548.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?