REELCRAFT Üzemanyagtömlő orsók, F9000 sorozat


Szűrő
Vezetőgörgő helyzete: Alsó szél , Tömlő hossza: 50 láb.
StílusModellNyomástömlőTömlő véget érSúlyTömlő azonosítójaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
FD9450 OLPBW
50 psiIgen1 "NPT (M)157 font.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,249.25
ajánlatkérés
B
FD9300 OLPBW
50 psiNem-114 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,651.85
ajánlatkérés
A
FE9450 OLPBW
50 psiIgen1 "NPT (M)157 font.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,577.50
ajánlatkérés
C
FE9350 OLPBW
50 psiIgen3/4 "NPT (M)140 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€2,724.28
ajánlatkérés
A
FD9350 OLPBW
500 PsiIgen3/4 "NPT (M)140 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€2,108.57
ajánlatkérés
A
FE9400 OLPBW
500 PsiNem-115 font.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,715.64
ajánlatkérés
B
FE9300 OLPBW
500 PsiNem-115 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,923.77
ajánlatkérés
B
FD9400 OLPBW
500 PsiNem-113 font.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,414.88
A
FF9500 OLPBW
600 psiNem-125 font.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F€2,260.57
ajánlatkérés
D
FF9600 OLPBW
600 psiNem-135 font.1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F€2,305.84
ajánlatkérés

Üzemanyagtömlő orsók, F9000 sorozat

A Reelcraft F9000 sorozatú tömlőtekercsek masszív dupla talapzattal és kéttengelyes támasztórendszerrel rendelkeznek a stabilitás növelése és a használat közbeni rezgések csökkentése érdekében. Gáztömlőkkel együtt használják közüzemi, földi támogatási és ömlesztett folyadékkezelési szolgáltatásokhoz. Ezek a tömlőtekercsek hatalmas, teljes szélességű alapkerettel rendelkeznek, hogy szilárdságot biztosítsanak, és ideálisak mobil és állandó rögzítésű alkalmazásokhoz. Teljes áramlású elforgatással és a legjobb minőségű tömítéssel rendelkeznek a tartósság érdekében. Ezek az egységek 50 és 600 psi közötti nyomáskezelési kapacitással állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?