Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E2-X2Y2 Induktív közelségérzékelő 12mm Nc | AE7ZLV 6C797

OMRON E2E2-X2Y2 Induktív közelségérzékelő 12mm Nc

Raktáron
Tétel: AE7ZLV Típus: E2E2-X2Y2Kereszthivatkozás: 6C797

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€278.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság2mm
Átmérő12mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz69mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 12, 13
Működési frekvencia25 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Kimeneti módNC
Tápellátás24-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536507000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolt / árnyékolatlanÁtmérőElektromos kapcsolatHosszNEMA értékelésMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságTápellátásÁr
OMRON E2E2-X3D1 Proximity Sensor Induktív 12mm Nem | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Árnyékolt12mm2m kábel69mm4X1000 Hz-25 foktól 70 fokig12–24 VDC€178.60
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Induktív közelségérzékelő 12mm-es Nem | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Árnyékolt12mmM12 csatlakozó69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€322.51
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Induktív közelségérzékelő, 18 mm-es Nem | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Árnyékolt18mmM12 csatlakozó75mm4X25 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€346.39
OMRON E2E2-X5MY1-M4 Induktív közelségérzékelő, 12 mm-es sz. AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4védtelen12mm2 tűs M12 csatlakozó70mm4X25 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€355.63
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Induktív közelségérzékelő 18mm No | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4védtelen18mm2 tűs M12 csatlakozó75mm4X25 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€381.15
OMRON E2E2-X5Y1-US Proximity Sensor Induktív 18mm No | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USÁrnyékolt18mm2m kábel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€365.38
OMRON E2E2-X10MY1-US Proximity Sensor Induktív 18mm No | AA9NHQ 1EA74 E2E2-X10MY1-USvédtelen18mm2m kábel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€333.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E2-X2Y2 Induktív közelségérzékelő 12mm Nc
€278.83 /Mértékegység