AC feszültség besorolása: 125V AC , Test anyaga: Műanyag , Osztály: Osztály GMT , DC feszültség névleges: 60V DC , Átmérő: 9 / 16 " , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould GMS , Biztosítéktartó kódja: HLS, HLT és PCT , Biztosíték mérete / csoport: GMT , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Magasság: 17.4752mm , Jelző / nem jelző: jelezve , Szerelési mód: Pattintsa be , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosíték. Gyors működésű biztosíték , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Megszakítás típusa: Quick Connect , Típus: Riasztási távközlés jelző biztosíték , Vizuális jelzés: Rugós terhelésű , Feszültség (AC): 125 VAC , Névleges feszültség: 125VAC / 60VDC , Szélesség: 3.2258mm