Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E2-X10MY1-US Proximity Sensor Induktív 18mm No | AA9NHQ 1EA74

OMRON E2E2-X10MY1-US Induktív közelségérzékelő 18mm sz

Raktáron
Tétel: AA9NHQ Típus: E2E2-X10MY1-USKereszthivatkozás: 1EA74

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€333.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság10mm
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz2.95 "
Max. Aktuális terhelés300mA
NEMA értékelés1, 4, 6, 12, 13
Működési frekvencia25 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Kimeneti módNEM
Tápellátás24-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolt / árnyékolatlanÁtmérőElektromos kapcsolatHosszNEMA értékelésMűködési frekvenciaÜzemi hőm. HatótávolságTápellátásÁr
OMRON E2E2-X3D1 Proximity Sensor Induktív 12mm Nem | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Árnyékolt12mm2m kábel69mm4X1000 Hz-25 foktól 70 fokig12–24 VDC€178.60
OMRON E2E2-X2Y1-M4 Induktív közelségérzékelő 12mm-es Nem | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Árnyékolt12mmM12 csatlakozó69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€322.51
OMRON E2E2-X5Y1-M4 Induktív közelségérzékelő, 18 mm-es Nem | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Árnyékolt18mmM12 csatlakozó75mm4X25 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€346.39
OMRON E2E2-X5MY1-M4 Induktív közelségérzékelő, 12 mm-es sz. AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4védtelen12mm2 tűs M12 csatlakozó70mm4X25 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€355.63
OMRON E2E2-X10MY1-M4 Induktív közelségérzékelő 18mm No | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4védtelen18mm2 tűs M12 csatlakozó75mm4X25 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€381.15
OMRON E2E2-X5Y1-US Proximity Sensor Induktív 18mm No | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USÁrnyékolt18mm2m kábel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€365.38
OMRON E2E2-X2Y1 Induktív közelségérzékelő 12mm No | AE7ZLU 6C796 E2E2-X2Y1Árnyékolt12mm2m kábel69mm-25 Hz-40 foktól 85 fokig24-240 VAC€282.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E2-X10MY1-US Induktív közelségérzékelő 18mm sz
€333.00 /Mértékegység