EATON GH195 AQP sorozatú duplafonatos hidraulika tömlők


Az Eaton GH195 AQP sorozatú duplafonatos hidraulika tömlők kőolaj- és tűzálló hidraulikafolyadékok, üzemanyagok és kenőanyagok szállítására szolgálnak ipari és kereskedelmi rendszerekben.

Szűrő
Fedőanyag: AQP kiterjesztés , Erősítés: 2 Huzalfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40-től 302 F-ig , A cső anyaga: AQP kiterjesztés , Típus: Tömeg
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
GH195-4-50
41 / 4 "50 láb.0.53 "4"5800 PSI€1,510.10
A
GH195-4-R500
41 / 4 "500, többszörös hosszúságú0.53 "4"5800 PSI€12,478.53
A
GH195-6-50
63 / 8 "50 láb.0.69 "5"5000 psi€1,738.11
A
GH195-6-R500
63 / 8 "500, többszörös hosszúságú0.69 "5"5000 psi€15,011.96
A
GH195-8-50
81 / 2 "50 láb.0.81 "7"4250 PSI€1,732.82
A
GH195-8-R500
81 / 2 "500, többszörös hosszúságú0.81 "7"4250 PSI€17,943.19
A
GH195-10-50
105 / 8 "50 láb.1.65 "8"3250 PSI€2,081.90
A
GH195-10-250
105 / 8 "250, többszörös hosszúságú0.93 "8"3250 PSI€10,322.02
A
GH195-12-50
123 / 4 "50 láb.1.1 "9.5 "3000 psi€2,770.36
A
GH195-12-250
123 / 4 "250, többszörös hosszúságú1.1 "9.5 "3000 psi€12,227.34
A
GH195-16-50
161"50 láb.1.42 "12 "2500 psi€3,529.75
A
GH195-16-150
161"150, többszörös hosszúságú1.42 "12 "2500 psi€8,898.33
A
GH195-20-50
201-1 / 4 "50 láb.1.65 "16.5 "2250 PSI€4,857.46
A
GH195-24-50
241-1 / 2 "50 láb.2.03 "20 "1750 psi€5,422.76
A
GH195-32-50
322"50 láb.2.53 "25 "1500 psi€7,181.49

Jellemzők

  • Kéthuzalos fonaterősítéssel rendelkeznek, amely extra támaszt nyújt nagy nyomás esetén, ha a tömlőfedél megsérült vagy a külső fonat rozsdásodott.
  • TTC (Through-The-Cover) típusú szerelvényekkel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a krimpelési folyamat egyszerű azonosítását az olajmentes tömítés érdekében.
  • Ezek a flexibilis tömlők szénacél tömlőerősítéssel és AQP elasztomer konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a 302°F-ig terjedő hőmérsékleti ellenállás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • DNV
  • OSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; S típusú
  • ISO 1436-1; 2SN típus
  • ABS
  • BV

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a layline tömlőkön?

Az Eaton GH195 AQP sorozatú hidraulika tömlők dombornyomott vonalai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egy pillantással elolvassák az ikonokat és a kritikus tömlőinformációkat.

Mi a fonás a tömlőkben?

Ezeknek a tömlőknek a fonatát szénacél huzalok szövésével készítik egy rugalmas tömlő kerületére, hogy megakadályozzák a megnyúlást szélsőséges nyomás és magas hőmérséklet hatására. Ez fokozott rugalmasságot biztosít a szűk kanyarokban, és javítja a repedésállóságot.

Hogyan cseréljünk hidraulika tömlőt?

  • Mindig engedje ki a nyomást a hidraulikus rendszerből, mert a megmaradt nyomás sérüléseket okozhat a hidraulikafolyadék kifröccsenése miatt.
  • Távolítsa el a burkolatot a tömlőcsatlakozóról.
  • Tisztítsa meg a csatlakozókat a tömlő mindkét oldalán.
  • Csavarja ki a szerelvényeket egy csavarkulccsal.
  • Cserélje ki a sérült tömlőt, és szereljen be egy újat.
  • Kövesse a fenti lépéseket a tömlőszerelvény visszacsavarásához.
  • Tesztelje a hidraulikus rendszereket alacsony nyomáson.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?