Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES PTX huzalcsomagoló szerszám akkumulátor 18-32 AWG | AG9VBL 22KY11

OK INDUSTRIES PTX huzaltekercselő eszköz akkumulátora 18-32 AWG

Raktáron
Tétel: AG9VBL Modell: PTXKereszthivatkozás: 22KY11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€416.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló eszköz
Kezelje a színtSzürke
FogantyúMűanyag
Hossz7"
AnyagMűanyag
Max. Szigetelés Dia.0.030
Darabszám1
Dia kívül.1 / 4 "
PowerNiMH akkumulátor (nem tartozék)
RPM3200
típusElemmel működtethető
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)1
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.073
Vezetékmérő18 a 32
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)1
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.073

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országTW

Termék részletek:

    • Négyzetoszlop (hüvelyk): 0.025
    • Hatásos sugár (hüvelyk): 0.15
    • Min. Terminálátló (In.): 0.060
    • Max. Terminálátló (In.): 0.073

Termékváltozatok

TermékekModellRPMKezelje a színtFogantyútípusVezetékmérőHosszAnyagDarabszámÁr
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Huzalcsomagoló szerszám 20 - 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-EzüstAlumínium-20 a 266"Alumínium1€383.23
OK INDUSTRIES PTX-2 huzalcsomagoló szerszám 18-30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200SzürkeErgonomikus műanyagelektromos18 a 309.5 "Műanyag1€645.26
OK INDUSTRIES PTX-2BF huzalcsomagoló szerszám 18–30 Gauge 230V | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200SzürkeErgonomikus műanyagElektromos hátsó erővel18 a 309.5 "Műanyag1€679.27
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Huzalcsomagoló szerszám 18-30 Gauge Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200SzürkeErgonomikus műanyagElemmel működtethető18 a 309.5 "Műanyag4€808.53
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Huzalcsomagoló szerszám 22-24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-EzüstAlumínium-22 a 247"Alumínium1€187.62
OK INDUSTRIES PTX-1BF Elektromos huzalcsomagoló szerszám 18-32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200SzürkeMűanyagElektromos hátsó erővel18 a 327"Műanyag1€586.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES PTX huzaltekercselő eszköz akkumulátora 18-32 AWG
€416.07 /Mértékegység