Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Huzalcsomagoló szerszám 18-30 Gauge Nimh | AD3NAM 40J751

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 huzaltekercselő eszköz 18-tól 30-ig terjedő Nimh

Raktáron
Tétel: AD3NAM Modell: PTX-KIT2Kereszthivatkozás: 40J751

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€808.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló eszköz
Kezelje a színtSzürke
FogantyúErgonomikus műanyag
Hossz9.5 "
AnyagMűanyag
Max. Szigetelés Dia.0.030 In.
Darabszám4
Dia kívül.1 / 4 "
PowerNiMH akkumulátor
RPM4200
típusElemmel működtethető
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)1
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.073
Vezetékmérő18 a 30
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)1
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.073

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4355
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8467210010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tényleges sugár (hüvelyk) (0.15)
    • Max. Sorkapocs átlós (in.) (0.073)
    • Min. Sorkapocs átlós (in.) (0.060)
    • Négyzetoszlop (hüvelyk) (0.025)

Termékváltozatok

TermékekModellRPMKezelje a színtFogantyútípusVezetékmérőHosszAnyagDarabszámÁr
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Huzalcsomagoló szerszám 20 - 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-EzüstAlumínium-20 a 266"Alumínium1€383.23
OK INDUSTRIES PTX-2 huzalcsomagoló szerszám 18-30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200SzürkeErgonomikus műanyagelektromos18 a 309.5 "Műanyag1€645.26
OK INDUSTRIES PTX-2BF huzalcsomagoló szerszám 18–30 Gauge 230V | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200SzürkeErgonomikus műanyagElektromos hátsó erővel18 a 309.5 "Műanyag1€679.27
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Huzalcsomagoló szerszám 22-24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-EzüstAlumínium-22 a 247"Alumínium1€187.62
OK INDUSTRIES PTX huzalcsomagoló szerszám akkumulátor 18-32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200SzürkeMűanyagElemmel működtethető18 a 327"Műanyag1€416.07
OK INDUSTRIES PTX-1BF Elektromos huzalcsomagoló szerszám 18-32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200SzürkeMűanyagElektromos hátsó erővel18 a 327"Műanyag1€586.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 huzaltekercselő eszköz 18-tól 30-ig terjedő Nimh
€808.53 /Mértékegység