Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Huzalcsomagoló szerszám 22-24 AWG | AG9VBJ 22KY03

OK INDUSTRIES HW-UW-224INS huzaltekercselő eszköz 22 - 24 AWG

Raktáron
Tétel: AG9VBJ Modell: HW-UW-224INSKereszthivatkozás: 22KY03
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
€187.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló eszköz
Kezelje a színtEzüst
FogantyúAlumínium
Hossz7"
AnyagAlumínium
Darabszám1
Dia kívül.7 / 32 "
PowerKézikönyv
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)1
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.070
Vezetékmérő22 a 24
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)0.807
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országCN

Termék részletek:

    • Négyzetoszlop (hüvelyk): 0.025
    • Min. Terminálátló (In.): 0.075

Termékváltozatok

TermékekModellRPMKezelje a színtFogantyútípusVezetékmérőHosszAnyagDarabszámÁr
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Huzalcsomagoló szerszám 20 - 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-EzüstAlumínium-20 a 266"Alumínium1€383.23
OK INDUSTRIES PTX-2 huzalcsomagoló szerszám 18-30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200SzürkeErgonomikus műanyagelektromos18 a 309.5 "Műanyag1€645.26
OK INDUSTRIES PTX-2BF huzalcsomagoló szerszám 18–30 Gauge 230V | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200SzürkeErgonomikus műanyagElektromos hátsó erővel18 a 309.5 "Műanyag1€679.27
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Huzalcsomagoló szerszám 18-30 Gauge Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200SzürkeErgonomikus műanyagElemmel működtethető18 a 309.5 "Műanyag4€808.53
OK INDUSTRIES PTX huzalcsomagoló szerszám akkumulátor 18-32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200SzürkeMűanyagElemmel működtethető18 a 327"Műanyag1€416.07
OK INDUSTRIES PTX-1BF Elektromos huzalcsomagoló szerszám 18-32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200SzürkeMűanyagElektromos hátsó erővel18 a 327"Műanyag1€586.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-224INS huzaltekercselő eszköz 22 - 24 AWG
€187.62 /Mértékegység