OK INDUSTRIES

Az Ok Industries, a Jonard Industries Corp. részlege 1946 óta kínál kiváló minőségű kéziszerszámokat és huzalcsomagoló berendezéseket. Kiterjedt katalógusa biteket és hüvelyeket, füstelnyelőket, behelyező és elszívó szerszámokat, kiforrasztószivattyúkat, lyukasztószerszámokat és csomagoló-/kicsomagoló eszközöket tartalmaz. felszerelés. A márka PTX sorozata drótburkoló eszközök távközlési rendszerekben vezetékek feltekercselésére/letekercselésére szolgálnak, és kétujjas rövid dobású kioldóval és hosszú fogantyúval rendelkeznek, hogy minimalizálják a tenyérre nehezedő nyomást az ismételt használat során.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

OK INDUSTRIES Huzaltekercselő és kicsomagoló eszközök

Huzalcsomagolás és kicsomagolásHuzaltekercselő és kicsomagoló szerszámok kétujjas, rövid dobású kioldóval és hosszú fogantyúval a tenyérre nehezedő nyomás csökkentése érdekében; ideális 18-32 AWG huzalvastagsághoz. Névleges teljesítménye 2500 ciklus/nap, és akkumulátoros (3.6 V) és 20 láb hosszúságú kábelhosszú változatban is elérhető. Találja meg a kézi csomagoló/kicsomagoló eszközöket is (38 termék)

OK INDUSTRIES Forrasztási tartozékok

Forrasztási kiegészítőkTartalmaz nagyvákuumú kiforrasztószivattyúkat és cserehegyeket, amelyek alkalmasak elektromos és elektronikus forrasztási alkalmazásokhoz. Egyes modellek korrózióval kezelt rugókkal és könnyű műanyag házzal rendelkeznek a hosszú távú használat érdekében(5 termék)

OK INDUSTRIES Huzalcsomagoló huzal

Huzalburkoló huzal(69 termék)

OK INDUSTRIES Huzaleltávolítók és kábelhasítók

Huzalszedők és kábelvágókEdzett acél vágókésekkel ellátott, zsebméretű szerszámok 18-36 AWG huzalok nikkel nélküli leválasztásához. Tartalmazza az ST-500, ST-550 és ST-450 sorozatú huzaleltávolítókat állító tárcsával 6 különböző vágási beállításhoz. Szilárd és sodrott kábeltípusokban kapható (8 termék)

OK INDUSTRIES IC beszúró és kihúzó eszközök

IC beszúrási és kivonási eszközökAlkalmas integrált áramkörök beillesztésére és eltávolítására elektronikai, kommunikációs, kutatás-fejlesztési és gyártási alkalmazásokban. Elérhető rugóacél, alumínium, rozsdamentes acél és sajtolt acél változatban(5 termék)

OK INDUSTRIES Légtisztító szűrők

Légtisztító szűrőkA forrasztófüst elszívására tervezték a munkapadokról forrasztási, elektronikai javítási és karbantartási alkalmazásokban. Egyes modellek aerodinamikus burkolattal és állítható állvánnyal rendelkeznek a gyors beállítás és a biztonságos telepítés érdekében(5 termék)

OK INDUSTRIES Punch Down Tools

Lyukasztó eszközökEPB sorozatú akkumulátoros lyukasztószerszámok állítható ütési beállításokkal, amelyek minden feltöltéssel 1000 ütést tesznek lehetővé. Ergonomikus fogantyúval, puha, öntött markolattal, valamint gyors és egyszerű pengereteszelést és kioldást kínál (3 termék)

OK INDUSTRIES Alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a lyukasztószerszám-pengéket, amelyek alkalmasak vezetékek beillesztésére a szigetelőpanelek, felületi szerelődobozok és lyukasztóblokkok szigetelés-elhelyező csatlakozóiba. Acél szerkezet a tartósság érdekében(2 termék)

OK INDUSTRIES Szerszámtartók és cseretokok

Szerszámtartók és csere tokokKézi huzaltekercselő szerszámok tárolására tervezték karbantartási és javítási, valamint elektromos alkalmazásokhoz. Pattintható záródás, övhurok és hurkos pántok a biztonságos illeszkedés érdekében, és CORDURA anyagból készültek a tartósság érdekében(1 termék)

OK INDUSTRIES Szerszámok

Eszközök(1 termék)

Az Ok Industries-ről

Az Ok Industries, a Jonard Industries Corp. részlege 1946 óta kínál kiváló minőségű kéziszerszámokat és huzalcsomagoló berendezéseket. Kiterjedt katalógusa biteket és hüvelyeket, füstelnyelőket, behelyező és elszívó szerszámokat, kiforrasztószivattyúkat, lyukasztószerszámokat és csomagoló-/kicsomagoló eszközöket tartalmaz. felszerelés. A márka PTX sorozata drótburkoló eszközök távközlési rendszerekben vezetékek feltekercselésére/letekercselésére szolgálnak, és kétujjas rövid dobású kioldóval és hosszú fogantyúval rendelkeznek, hogy minimalizálják a tenyérre nehezedő nyomást az ismételt használat során.