INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-460-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 16.0A | AH9KPX 40AY69

INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-460-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 16.0 A

Tétel: AH9KPX Model: R7.5I-A125/80-460-3Kereszthivatkozás: 40AY69
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€18,990.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs csavarkompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság35-104 F fok
dBA @ 3 láb69
AdóFolyamatos
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás77.0
Teljes terhelésű erősítők16.0
HP10.0
Bemeneti feszültség480 VAC
Max. Nyomás125 psi
Motor fordulatszám3550
Teljes mélység28 "
Teljes magasság68 "
Teljes hossz68 "
Fázis3
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 418.95
Hajó magassága (cm)186.69
Hajó hossza (cm)186.69
Hajószélesség (cm)109.22
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály: Igen
    • Légszárító mellékelve: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti feszültségMax. NyomásMotor fordulatszámTeljes magasságTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS/120-200-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 58.3A | AH9KPF 40AY54 R11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "€23,041.03
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-230-3 forgócsavaros légkompresszor 24.0A | AH9KPG 40AY55 R5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "€14,777.52
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-230-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 38.0A | AH9KPJ 40AY57 R7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "€21,888.20
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 17.0A | AH9KPK 40AY58 R4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "€12,904.80
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-200-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 41.8A | AH9KPQ 40AY63 R7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "€21,669.32
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS/80-200-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 33.8A | AH9KPR 40AY64 R5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "€18,719.18
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS/120-230-3 forgócsavaros légkompresszor 53.0A | AH9KPU 40AY66 R11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "€23,041.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-460-3 forgócsavaros légkompresszor 80 gallon 16.0 A
€18,990.07 /Mértékegység