NUPLA 69-562 Post furatásó 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6

NUPLA 69-562 Post-lyukásó 72 hüvelyk

Tétel: AE3YNH Modell: 69-562Kereszthivatkozás: 5GVA1 / PHD6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPost Hole Digger
Fogantyúhossz72 "
FogantyúÜveggyapot
Fogantyú típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.72
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8201100000
Származási országCN

Termék részletek:

A Nupla 69-562 oszloplyukásó lyukak ásására szolgál a talajban, ideális általános célú alkalmazásokhoz, beleértve a facsemeték ültetését és a jelzőoszlopok vagy kerítések felállítását.

Jellemzők:

  • A Nupla 69-562 oszloplyukásó szabadalmaztatott műgyanta bevonatú, üvegszálas fogantyúval rendelkezik a minimális nyél súlya és maximális szilárdsága érdekében.
  • Biztonsági narancssárga színben kapható a könnyű azonosítás és az elektromos szigetelés érdekében.
  • Ez a merev lyukásó egyedi sorozatot (állandóan regisztrált) hordoz a nyomon követhetőség biztosítása érdekében.
  • Szilárd Nuplaglas konstrukciója megnöveli az egység élettartamát és szigeteli az áramütést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség egy utófúró és egy csiga között?

V. A lyukfúró az udvaron belüli munkák széles skálájára alkalmas, míg a posztólyukásók csak egy feladatra összpontosítanak (furatok ásása oszlopokhoz).

K. Milyen mélyre lehet ásni egy oszloplyukásóval?

A. Körülbelül 3 láb mély. Azonban további 12 hüvelyk mélység eléréséhez hosszabbító rúd használható.

K. Hogyan lehet könnyen ásni egy oszloplyukat?

A.

  • Állítsd fel a vonalat, majd hajtsd a karókat.
  • Egy ásóval vágj bele a földbe.
  • Használjon cseréplapátot a talaj fellazításához.
  • Használja a birtokában lévő kagylókotrót.
  • Nagy gyökereknél használjon dugattyús fűrészt.
  • A sziklákat ásórúddal lehet mozgatni.
  • Az ellenkező véggel döngölje meg a talajt.
  • Helyezzen jelölőket az oszlop szélére.
  • Helyezzen rétegelt lemezt a lyukak fölé.
  • Kézzel, az oszlopok beállítása után ássunk.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszFogantyútípusÁr
NUPLA 79-548 Ásóoszlop 4 láb | AD2BBN 3MD47 79-54848 "ÜveggyapotKézikönyv€219.55
NUPLA 76-548 Nem vezető oszloplyukásó 4 láb | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Üvegszálas, nem vezetőVezeték nélküli€297.39
NUPLA HIPHD4 oszloplyukásó, fej, 9 1/2 x 6 1/2 hüvelyk, 6 1/4 hüvelykes szétterítés, 48 ​​hüvelykes üvegszálas fogantyú | CJ4LWC HIPHD4----
ajánlatkérés
NUPLA HIPHD6 oszloplyukásó, fej, 9 1/2 x 6 1/2 hüvelyk, 6 1/4 hüvelykes szétterítés, 72 hüvelykes üvegszálas fogantyú | CJ4LWD HIPHD6----
ajánlatkérés
NUPLA HIPHD8 oszloplyukásó, fej, 9 1/2 x 6 1/2 hüvelyk, 6 1/4 hüvelykes szétterítés, 96 hüvelykes üvegszálas fogantyú | CJ4LWE HIPHD8----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 69-562 Post-lyukásó 72 hüvelyk