NUPLA

A NUPLA Tools katalógusa baltákat, csatabárdokat, lapátokat, kalapácsokat, vágógépeket, gereblyéket és egyéb nem vezető szerszámokat tartalmaz különféle mentési, javítási és karbantartási alkalmazásokhoz. NUPLA kétarcú kalapácsok tüskék ütésére, sodródó faanyagokra, csillagfúrásra és szögek keményítésére használják. Ezek a kalapácsok puha biztonsági acélból / kovácsolt acélból / sárgarézből készült fejekkel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és párnázott markolattal / üvegszálas fogantyúkkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a zsugorodást vagy a kitágulást a páratartalom változása miatt. Fekete, kék és arany színben kaphatók. A cég különféle cserélhető hegyeket/fejeket és fogantyúkat is kínál különböző anyagú és menetméretű kalapácsokhoz. Válasszon ezeknek a NUPLA termékeknek a széles kínálatából, valamint kerek hegyes, négyzetes hegyes és általános célú lapátokat, elérhető Raptor Supplies, megbízható NUPLA forgalmazó.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

NUPLA Soft Face osztott fejű kalapácsok

Puha arcú hasított kalapácsokHolt ütés / gyorscsere / keréksúly kalapácsok cserélhető és túlméretes fejekkel a minimális hiányzásokért és a nagyobb funkcionalitásért. Kiterjedten használják szerszámmozgatáshoz / pozicionáláshoz és elektromos motor vagy propeller javításához(26 termék)

NUPLA Mallets Dead Blow Hammers

Mallets Dead Blow KalapácsokGépkocsi karosszériák és motorok javítására, famegmunkálási kötések kopogtatására és nagy átmérőjű kábelek szerelésére használják. Ergonomikus fogantyúja üvegszálas / hickory / gumis alumínium felett(22 termék)

NUPLA Ball Pein Kalapácsok

Labda Pein Hammers(12 termék)

NUPLA mérnök/fúró/kovácskalapácsok

Mérnök / fúró / kovács kalapácsokFémek alakítására és falazóelemek, kézi fúrók, vésők és lyukasztók bontására vagy megmunkálására használható. A mérnöki kalapácsok nehéz fejjel rendelkeznek, akárcsak a kalapácsé, de rövidebb és kisebb nyéllel. Üvegszálas és hickory fogantyúval kapható (7 termék)

A NUPLA szegecselő/forgácsoló kalapácsokat választ

Választható szegecselő / aprító kalapácsokTartós csákányok és zsugorodó / ajtóbőr / befejező kalapácsok, amelyeket általában a kohászatban és a bányaiparban használnak. Üvegszálas, acél és fa fogantyú változatban kapható(7 termék)

NUPLA Vegyes horgok

Egyéb horgok(1 termék)

NUPLA Lapát

LapátokSzéles körben használják gazdálkodáshoz, tereprendezéshez, útépítéshez és más nehéz projektekhez. Tartós üvegszálas fogantyúk, amelyek nem rothadnak, zsugorodnak, repednek vagy tágulnak az időjárás változásai miatt (32 termék)

NUPLA ásólapát

Pikk lapátok(15 termék)

NUPLA Lapátok

Lapát lapátÁltalános célú és szikramentes kanál robusztus üvegszálas nyéllel, amely megkönnyíti a hó, gabona, szén és kövek lapátolását(13 termék)

NUPLA árokásó lapátok

Lapátok ásása(10 termék)

NUPLA oszloplyukásók

Post furatásók(4 termék)

NUPLA csavarvágók

CsavarvágókNem vezetőképes csavarvágók lakatok, csavarok, dróthálók és láncok vágására. Rövid pengék és hosszú fogantyúk összetett zsanérokkal a maximális fogási és vágóerő érdekében. Az üvegszálas fogantyúk kiemelkedő dielektromos tulajdonságokat biztosítanak és extra biztonságot nyújtanak nedves körülmények között   (6 termék)

NUPLA táj és íj gereblye

Táj és íj gereblyékHajlékony gereblyék egyenes vinilbevonatú üvegszálas nyéllel és acél foggal, ideálisak a szennyeződések átfésülésére és a kemény gyökerek könnyű felhúzására nehezebb pázsiton és kertekben. Szintén akadályozza meg a kiegyenlített felületek kimarását(3 termék)

NUPLA betongereblyék és -mozgatók

Konkrét gereblye és mozgatógépÚgy tervezték, hogy a betont egyenletesen terítse el egy felületen törésmentesen. Acélfejjel és vinil bevonatú üvegszálas egyenes fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a beton kiegyenlítését akár távolról is (2 termék)

NUPLA Talajszondák

TalajszondákÁltalános célú és nem vezetőképes talajszondák hosszú szárral, T-fogantyúval és hegyes szondával. A talajba temetett csövek, tömlők és tartályok mélységének meghatározására és a szivárgások és sérülések megelőzésére szolgál.(4 termék)

NUPLA tűzpróbáló eszközök

Tűzmérő eszközökTartalmazza a halligan rudakat, a NuPole (R) rendszereket és a hosszabbító vagy McLeod csukabotokat. D & tompa fogantyús kivitelben és 24 és 120 hüvelyk közötti hosszúságban kapható   (56 termék)

NUPLA Wildland Fire kéziszerszámok

Wildland Fire kéziszerszámokNagy teherbírású tűzoltó gereblyék és légcsapok kisebb fű- vagy fűtüzek oltására vagy gereblyézésére. Hosszú üvegszálas fogantyúval rendelkezik acél/neoprén fejjel, és általános célú ásószerszámként is használható(3 termék)

NUPLA Szánkó

SzánokKülönböző ipari minőségű NUPLA szánkalapácsokat tartalmaz, például dupla, puha és szikramentes kalapácsokat különböző átmérőben, anyagból és súlyból(44 termék)

NUPLA kerti szerszám- és lapátfogantyúk

Kerti szerszám és lapát fogantyúkLapátcsere-nyélek egyenes nyéllel, polipropilén külső köpennyel a vegyszerekkel szembeni ellenállás érdekében. Alkalmas minden típusú Nupla lapátlapáthoz (5 termék)

NUPLA tolóseprűk

Tolja a seprűt(3 termék)

NUPLA cserélhető hegyek/fejek

Cserélhető tippek / fejekCsere kalapácshegyek széles választékát tartalmazza vinilből, nejlonból, edzett acélból és sárgarézből. Különböző keménységű és menetméretekben kapható(74 termék)

NUPLA körömlehúzók roncsoló és feszítő rudak

Körömhúzók roncsolása és rúdfogásokKülönböző színű, átmérőjű és vastagságú ásórudakat és feszítőrudakat tartalmaz. Nem vezetőképes változatokban is kapható(7 termék)

NUPLA epoxi

Epoxi(5 termék)

NUPLA Tampers

Döngölők(2 termék)

NUPLA kézkaparók

Kézi kaparók(1 termék)

NUPLA teherszíjak

Teherszíjak(1 termék)

NUPLA Eszközök

Eszközök(1 termék)

NUPLA alkatrészek

AlkatrészekÜvegszálas / hickory kalapácsfogantyúk és fogantyúkészletek a régi és elhasználódott kézi szán / kalapács fogantyúk helyettesítésére. Különböző hosszban és kivitelben kapható(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány NUPLA MPN keresztezi az egyenértékű Westward vagy Proto modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő NUPLA termékkel.

Szállítás

Ezek a NUPLA termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a NUPLA-termékeket futárszolgálattal és légi fuvarozással szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

A Nupláról

A NUPLA Tools katalógusa baltákat, csatabárdokat, lapátokat, kalapácsokat, vágógépeket, gereblyéket és egyéb nem vezető szerszámokat tartalmaz különféle mentési, javítási és karbantartási alkalmazásokhoz. NUPLA kétarcú kalapácsok tüskék ütésére, sodródó faanyagokra, csillagfúrásra és szögek keményítésére használják. Ezek a kalapácsok puha biztonsági acélból / kovácsolt acélból / sárgarézből készült fejekkel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és párnázott markolattal / üvegszálas fogantyúkkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a zsugorodást vagy a kitágulást a páratartalom változása miatt. Fekete, kék és arany színben kaphatók. A cég különféle cserélhető hegyeket/fejeket és fogantyúkat is kínál különböző anyagú és menetméretű kalapácsokhoz. Válasszon ezeknek a NUPLA termékeknek a széles kínálatából, valamint kerek hegyes, négyzetes hegyes és általános célú lapátokat, elérhető Raptor Supplies, megbízható NUPLA forgalmazó.

Főbb kereskedelmi nevek

Strike Pro Power Drive Kalapácsok

Strike Pro Power Drive Kalapácsok

Ezek a NUPLA kalapácsok puha felületű ütőkalapácsok, amelyek a Non-Marring Smart Hammer technológián alapulnak, amely megvédi az ütőfelületet. Egy szabadon folyó belső lövés jellemzi őket, amely koncentrálja az ütőerőt, miközben növeli a hajtóerőt. Fel vannak szerelve sörétes kompozit belső cav...

(teljesen egy polimer külső köpenybe zárva) a fokozott szívósság és kopásállóság érdekében. Ezek a Strike Pro kalapácsok a normál teljesítményű kalapácsok összes ütési tulajdonságát biztosítják, könnyebb és gazdaságosabb konfigurációban. Két színben kaphatók a konkrét munka azonosításához.

CLASSIC NUPLAGLAS fogantyúk

CLASSIC NUPLAGLAS fogantyúk

Ezek a fogantyúk nagy teherbírású fogantyúk, amelyeket több ezer üvegszálas szálból készítettek szabadalmaztatott gyantával. Ipari minőségű fejekkel rendelkeznek, hogy a munkadarab deformációja nélkül érjenek el ütéseket. Minden klasszikus NUPLAGLAS fogantyús szerszámra a Nupla élettartam garanciája vonatkozik.

ERGO POWER szánkalapácsok

ERGO POWER szánkalapácsok

Ezek a kalapácsok a klasszikus NUPLAGLAS markolat felett fröccsöntött védőburkolattal rendelkeznek a nagy felületi keménység és a fokozott kopásállóság érdekében. Megvédik az üvegszálakat a túlütésektől, ezáltal meghosszabbítják a fogantyú élettartamát.

NUPOLE KISZERELHETŐ LAPÁTOK

NUPOLE KISZERELHETŐ LAPÁTOK

Kertészeti eszközként használják a lehullott levelek eltávolítására vagy a talaj fellazítására. A fogantyúk PVC védőhüvellyel rendelkeznek a kopásállóság érdekében a mély lyukakban. Ezeket a levehető lapátokat klasszikus NUPLAGLAS nyéllel kínáljuk, 36 és 108 hüvelyk között.

EXTREME POWER SLEDGE (EPS) Kalapácsok

EXTREME POWER SLEDGE (EPS) Kalapácsok

Ezek a törhetetlen szerszámok mechanikus/kémiai fejcsatlakozással rendelkeznek az optimális szilárdság érdekében. Szilárd NUPLAGLAS maggal és acél polírozott fejjel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak. Ezek a kalapácsok Ergo szuper markolattal vannak ellátva, amelyek fémmel megerősített pántfuratokkal rendelkeznek a felhasználó kényelme és biztonsága érdekében.

Nupla versenyelőnyök

Smart Hammer technológia

Smart Hammer technológia

A Nupla egyedülálló Smart Hammer technológiát kínál, amely a legjobb felületvédő és sérülésmentes ütőkalapácsokat gyártja. Különféle kalapácsok, mint például a power drive dead blow, az Impax, az Extreme Power Drive, a Quick-Change és a Strike Pro, ezen a technológián alapulnak. Az Impax Power Drive kalapácsok puha felületű ütőkalapácsok, amelyek lövést töltöttek....

egy acélkalapács ütésének leadására alkalmas. Ezek a kalapácsok túlméretezett feltűnő arccal és fejjel rendelkeznek a minimális ütések elkerülése érdekében, és Nuplaglas fogantyúkkal rendelkeznek a csúszásmentes markolat érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hol található a NUPLA Tools központja?

A cég központja a kaliforniai Sun Valleyben található, és több mint 1500 megbízható kéziszerszám-terméket gyárt.

Miben különböznek a NUPLA mérnöki kalapácsai a kalapácsoktól?

A mérnöki kalapácsok olyan nehéz fejjel rendelkeznek, mint egy kalapácsé, de rövidebb és kisebb nyéllel.

Mire használhatók a NUPLA padlókaparók?

Az üvegszálas fogantyúval ellátott szénacél padlókaparók ragasztók, rozsda, szőnyegek vagy csempék padlóról történő eltávolítására szolgálnak. Merev pengével rendelkeznek a fürkészéshez és a nagy teherbírású csavaráshoz.

Milyen iparági szabványoknak felelnek meg a NUPLA nem vezető szerszámai?

A NUPLA összes nem vezető szerszámát 100%-os tesztelésnek vetik alá 10000 volton az ASTM F1505 és IEC 60900 szabványok teljesítése vagy túllépése érdekében.