NUPLA 79-548 Ásóoszlop 4 láb | AD2BBN 3MD47

NUPLA 79-548 Digger Post Furat 4 láb

Raktáron
Tétel: AD2BBN Modell: 79-548Kereszthivatkozás: 3MD47

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPost Hole Digger
Fogantyúhossz48 "
FogantyúÜveggyapot
Fogantyú típusaEgyenes
típusKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8201100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 79-548 oszloplyukásó eltávolítja a szennyeződéseket a talajról, hogy helyet hagyjon a kerítések és útjelző táblák felszereléséhez. Két lapátszerű pengéből áll, amelyek üreges hengert alkotnak a talaj kihúzására.

Jellemzők:

  • A Nupla 79-548 oszloplyukásó 6-1/2 hüvelykes lyukat hoz létre.
  • Üvegszálas fogantyúval rendelkezik a korrózió és a környezeti kémiai támadások elkerülése érdekében.
  • Hosszú, 4 láb hosszú fogantyúja kényelmes kezelést tesz lehetővé.

Kompatibilis tartozékok:

  • Nupla Digging Bar: Ez az eszköz segít a felhasználónak a szennyeződések, sziklák és egyéb tárgyak eltávolításában a talajból.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen talajokat tud kihúzni ez az ásó?

A. Nupla 79-458 markológép kiválóan alkalmas keményen tömött agyagos talajok és sziklákkal teli talajok eltávolítására.

K. Szükséges-e élesíteni a pengéket ezen az utófúrógépen?

V. Nem, ennek az ásónak a pengéit nem kell élezni, mert csak a talaj kikanalazására szolgálnak, nem pedig vágásra.

K. Mi különbözteti meg a fúrócsigát az utófúrótól?

A. A csiga a talaj lenyomásával lyukat hoz létre, miközben a lyukakás utáni ásó kikanalazza a talajt, hogy lyukat készítsen.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszFogantyútípusÁr
NUPLA 76-548 Nem vezető oszloplyukásó 4 láb | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Üvegszálas, nem vezetőVezeték nélküli€297.39
NUPLA 69-562 Post furatásó 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6 69-56272 "Üveggyapot--
ajánlatkérés
NUPLA HIPHD4 oszloplyukásó, fej, 9 1/2 x 6 1/2 hüvelyk, 6 1/4 hüvelykes szétterítés, 48 ​​hüvelykes üvegszálas fogantyú | CJ4LWC HIPHD4----
ajánlatkérés
NUPLA HIPHD6 oszloplyukásó, fej, 9 1/2 x 6 1/2 hüvelyk, 6 1/4 hüvelykes szétterítés, 72 hüvelykes üvegszálas fogantyú | CJ4LWD HIPHD6----
ajánlatkérés
NUPLA HIPHD8 oszloplyukásó, fej, 9 1/2 x 6 1/2 hüvelyk, 6 1/4 hüvelykes szétterítés, 96 hüvelykes üvegszálas fogantyú | CJ4LWE HIPHD8----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 79-548 Digger Post Furat 4 láb
€219.55 /Mértékegység