HALLOWELL U1788-16HG Dobozszekrény összeszereletlen 16 szint 72 hüvelyk szélesség | AD7YMG 4HE44

HALLOWELL U1788-16HG Dobozszekrény összeszereletlen 16 szint, 72 hüvelyk szélesség

Tétel: AD7YMG Típus: U1788-16HGKereszthivatkozás: 4HE44
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,512.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekSzürke
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú típusaUjjhúzás
Horgok nyitásonként(2) Egységenként
örökség6"
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(16) Személy
Szekrényajtó típusaZsalu
Zárórendszer1-Point
AnyagHidegen hengerelt acél
Nyitási mélység17 "
Nyitómagasság10.5 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség72 "
ÁllatokTizenhat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLocker konfigurációÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekSzekrényajtó típusaZárórendszerAnyagNyitási mélységNyitómagasságÁr
HALLOWELL HPL1282-6A-TE Dobozszekrény 12 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D 72 hüvelyk magasság | AA8AGA 16X120 HPL1282-6A-TE(1) Széles, (6) SzemélyÖsszeállítottTópszínSzilárd1-PointHPDE17 "11.5 "€1,960.48
ajánlatkérés
HALLOWELL HPL1282-6A-TB Dobozszekrény 12 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D 72 hüvelyk magasság | AA8AGB 16X122 HPL1282-6A-TB(1) Széles, (6) SzemélyÖsszeállítottTaupe test, kék ajtókSzilárd1-PointHPDE17 "11.5 "€1,960.48
ajánlatkérés
HALLOWELL URB1228-6ASB-PT Dobozszekrény 12 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk D 82 hüvelyk magasság | AC2QEP 2LZA5 URB1228-6ASB-PT(1) Széles, (6) SzemélyÖsszeállítottPergamentZsalu1-PointHidegen hengerelt acél11 "11.5 "€695.85
ajánlatkérés
HALLOWELL URB3228-6ASB-PT Dobozszekrény 36 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk D 82 hüvelyk magasság | AC2QEQ 2LZA6 URB3228-6ASB-PT(3) Széles, (18) SzemélyÖsszeállítottPergamentZsalu1-PointHidegen hengerelt acél11 "11.5 "€1,882.34
ajánlatkérés
HALLOWELL URB1258-6ASB-PT Dobozszekrény 12 hüvelyk szélesség 15 hüvelyk D 83 hüvelyk magasság | AC2QER 2LZA7 URB1258-6ASB-PT(1) Széles, (6) SzemélyÖsszeállítottPergamentZsalu1-PointHidegen hengerelt acél14 "11.5 "€738.61
ajánlatkérés
HALLOWELL URB3258-6ASB-PT Dobozszekrény 36 hüvelyk szélesség 15 hüvelyk D 83 hüvelyk magasság | AC2QET 2LZA8 URB3258-6ASB-PT(3) Széles, (18) SzemélyÖsszeállítottPergamentZsalu1-PointHidegen hengerelt acél14 "11.5 "€1,926.40
ajánlatkérés
HALLOWELL URB1288-6ASB-PT Dobozszekrény 12 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D 84 hüvelyk magasság | AC2QEU 2LZA9 URB1288-6ASB-PT(1) Széles, (6) SzemélyÖsszeállítottPergamentZsalu1-PointHidegen hengerelt acél17 "11.5 "€779.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL U1788-16HG Dobozszekrény összeszereletlen 16 szint, 72 hüvelyk szélesség
€1,512.50 /Mértékegység