Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb

Raktáron
Tétel: AE4MTD Típus: 03360Kereszthivatkozás: 5LV12 / SPI-206
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
€69.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadBlow Hammer tippek nélkül
Arcátmérő2"
HandleÜveggyapot
Kezelje a színtFekete sárga
FogantyúÜvegszál Nonslip markolattal
Fej színeFekete
Fej hossza4.5 "
Fej anyagaAcél
Fej súlya22 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz13.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp Dia.2"
típusTippek nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 03360 puha kalapács a felületek megrongálása nélkül ütőképes. Hasznos nyélvésők, csapok és kis fából vagy műanyagból készült karók ütéséhez.

Jellemzők:

  • A Nupla 03360 puha kalapács precíziós ütéseket ad a Smart Hammer technológia segítségével.
  • Kompozit belső üregét strapabíró polimer külső borítás borítja a tartósság érdekében.
  • Ez a nem koptató kalapács fémlemezeket tud formálni.
  • Üvegszálas fogantyúja van, a végén csúszásmentes gumi markolattal a kezelő kényelme érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Nupla Hammer Tip: Ez az extra kemény acél kalapácsvég lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nagy ütéseket hajtsanak végre.
  • Nupla nylon kalapácsvégek: Ezek a nejlonhegyek hasznosak az objektum felületének sérülése nélkül történő ütéseknél.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mikor kell puha kalapácsot használni?

V. A puha arcú kalapács erősebben üt tárgyakat, mint egy kalapácc anélkül, hogy eltörné azokat, ahogy egy tömör fémkalapács tenné.

K. Miből van ennek a kalapácsnak a feje?

A. Acél.

K. Mire használható a kétoldalas puha kalapács?

V. A kétoldalas kalapácsot dübelek rögzítésére, bútorok összeszerelésére és egyéb, nem károsító ütéseket igénylő feladatok elvégzésére használják.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFogantyúFej hosszaFej súlyaTételTeljes hosszÁr
NUPLA 03356 Power Drive Kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Üvegszál Nonslip markolattal4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer tippek nélkül12.625 "€54.03
NUPLA 09600 Gyorsan cserélhető kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Üvegszálas vinyl markolattal2"6 oz.Gyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül11.875 "€31.71
NUPLA 07607 Puha arc kalapács holt fújás 6 Lb fej súly | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Üvegszál Nonslip markolattal5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "€122.67
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uncia üvegszálas | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Üvegszálas vinyl markolattal2"9 oz.Gyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül11 "€32.32
NUPLA 03306 Kalapács, Gyorscsere, 12oz. Súly, C markolat, 12.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€27.64
ajánlatkérés
NUPLA 03366 kalapács, gyorscsere, 4 kg. Súly, C markolat, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€65.59
ajánlatkérés
NUPLA 07606 Kalapács, Gyorsan cserélhető, 6 lb. Súly, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-€79.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb
€69.84 /Mértékegység