Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 03356 Power Drive Kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156

NUPLA 03356 Power Drive Kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk, 17 oz

Raktáron
Tétel: AC2NMM Típus: 03356Kereszthivatkozás: 2LMX7 / SPI-156
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
€54.03 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadBlow Hammer tippek nélkül
Arcátmérő1.5 "
HandleÜveggyapot
Kezelje a színtFekete sárga
FogantyúÜvegszál Nonslip markolattal
Fej színeFekete
Fej hossza4.125 "
Fej anyagaAcél
Fej súlya17 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz12.625 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp Dia.1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFogantyúFej hosszaFej súlyaTételTeljes hosszÁr
NUPLA 09600 Gyorsan cserélhető kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Üvegszálas vinyl markolattal2"6 oz.Gyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül11.875 "€31.71
NUPLA 07607 Puha arc kalapács holt fújás 6 Lb fej súly | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Üvegszál Nonslip markolattal5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "€122.67
NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Üvegszál Nonslip markolattal4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer tippek nélkül13.5 "€69.84
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uncia üvegszálas | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Üvegszálas vinyl markolattal2"9 oz.Gyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül11 "€32.32
NUPLA 03306 Kalapács, Gyorscsere, 12oz. Súly, C markolat, 12.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€27.64
ajánlatkérés
NUPLA 03366 kalapács, gyorscsere, 4 kg. Súly, C markolat, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€65.59
ajánlatkérés
NUPLA 07606 Kalapács, Gyorsan cserélhető, 6 lb. Súly, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-€79.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 03356 Power Drive Kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk, 17 oz
€54.03 /Mértékegység