Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 07607 Puha arc kalapács holt fújás 6 Lb fej súly | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG

NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb fejsúly

Raktáron
Tétel: AC3MWU Típus: 07607Kereszthivatkozás: 2UV36 / SPI-306-SG
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
€122.67 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadBlow Hammer
Arcátmérő3"
HandleÜveggyapot
Kezelje a színtFekete sárga
FogantyúÜvegszál Nonslip markolattal
Fej színeFekete
Fej hossza5.625 "
Fej anyagaAcél
Fej súlya96 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz15.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFogantyúFej hosszaFej súlyaTételTeljes hosszÁr
NUPLA 03356 Power Drive Kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Üvegszál Nonslip markolattal4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer tippek nélkül12.625 "€54.03
NUPLA 09600 Gyorsan cserélhető kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Üvegszálas vinyl markolattal2"6 oz.Gyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül11.875 "€31.71
NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Üvegszál Nonslip markolattal4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer tippek nélkül13.5 "€69.84
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uncia üvegszálas | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Üvegszálas vinyl markolattal2"9 oz.Gyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül11 "€32.32
NUPLA 03306 Kalapács, Gyorscsere, 12oz. Súly, C markolat, 12.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€27.64
ajánlatkérés
NUPLA 03366 kalapács, gyorscsere, 4 kg. Súly, C markolat, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€65.59
ajánlatkérés
NUPLA 07606 Kalapács, Gyorsan cserélhető, 6 lb. Súly, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-€79.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb fejsúly
€122.67 /Mértékegység