Hat gerendás rugalmas csatlakozó, csavaros stílusú
A Ruland Manufacturing hatgerenda típusú rögzítőcsavaros tengelykapcsolói megfelelnek az RoHS 3 és a REACH szabványnak a könnyű erőátviteli alkalmazásokhoz. Ezek az egységek kiegyensúlyozott kialakítással rendelkeznek a nagy sebességnél mérsékelt vibráció érdekében, és két három spirális vágáskészlettel rendelkeznek a nagy nyomatékkapacitás és az alacsony felhúzás érdekében. A tesztek túlmutatnak a DIN 912 12.9 szabványokon, és több gerendavágásból állnak, hogy javítsák a párhuzamos eltolódási képességeket. Ezek a tengelykapcsolók 7075 alumíniumból készülnek a könnyű súly és az alacsony tehetetlenség érdekében, és 303 rozsdamentes acélból készültek a megnövelt nyomaték érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan ellenőrizhető a beállítás a tengelykapcsoló felszerelése után?
Az olyan eszközök, mint a kúpmérő, hézagmérő, számlapjelző vagy egyenes élvonal, használhatók az eltérések ellenőrzésére.
Ideálisak a gerenda tengelykapcsolók kulcshornyokkal?
Az egyenes furatú gerenda tengelykapcsolók reteszhornyokkal használhatók, és a lépcsős furatok nem támogatják a reteszhornyokat. Más tengelykapcsoló-konstrukciók alkalmasak reteszhornyokhoz, míg ezek a tengelykapcsolók ideális esetben meghibásodnak, mielőtt a reteszhornyra szükség lenne.
Miben különbözik a hat gerenda tengelykapcsoló a 4 gerenda változattól?
A négy gerenda tengelykapcsoló nagyobb rugalmasságot biztosít kisebb csapágyterhelés mellett. Míg a hat gerenda tengelykapcsoló nagyobb torziós merevséget és nyomatékállóságot biztosít.
A gerenda tengelykapcsolók ellenállnak az axiális erőknek?
Nem, ezeket a tengelykapcsolókat nem axiális terhelésre vagy push pull típusú alkalmazásokra tervezték. Ezeknek a tengelykapcsolóknak a tengelyirányú eltolódása csak a tengelyek működés közbeni hőtágulását veszi figyelembe.
Használhatók-e a rozsdamentes acél tengelykapcsolók lemosható környezetben?
A rozsdamentes acél gerenda tengelykapcsolók használatának elsődleges oka a nagy nyomaték és a torziós merevség. Ötvözött acélcsavarokkal rendelkeznek szabványos konfigurációban, ezért nem használhatók lemosó környezetben. A rozsdamentes acél tengelykapcsolók mosókörnyezetben való használata csak egy általános tévhit.
Miért használunk Nypatch csavarokat hat gerenda tengelykapcsolón?
Az olyan könnyű alkalmazások, mint a szervomotorok vezetékcsavarokhoz történő csatlakoztatása, megerőltetőek, és hajlamosak vibrációt okozni, amely gyakran meglazítja a szabványos csavarokat az erőátvitel során. A Nypatch csavarok megakadályozzák ezt, és megakadályozzák a rozsdamentes acél tengelykapcsolókkal való elakadást.
Milyen tengelykapcsolók alkalmasak push-pull alkalmazásokhoz?
A merev tengelykapcsolókat push-pull alkalmazásokhoz tervezték.
Mi az axiális terhelhetőség?
Az axiális terhelési tényezőt különböző tényezők határozzák meg, mint például a csavar mérete, a tengelygyűrű típusa, a tengelykapcsoló anyaga és a tengely keménysége.
Mennyi a tengelykapcsolók maximális eltolódásának értéke?
A tengelykapcsolókat úgy tervezték, hogy adott korlátozó nyomatékot továbbítsanak. A rugalmas tengelykapcsolók akár 3 fokos (szöges) és 0.75 mm-es párhuzamos beállítási eltérést is elviselnek. A nagyobb eltolódások elkerülése érdekében a felhasználóknak kardáncsuklót kell használniuk.