Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uncia üvegszálas | AE8FXN 6D050 / SPS-105

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uncia üvegszálas

Raktáron
Tétel: AE8FXN Típus: 09605Kereszthivatkozás: 6D050 / SPS-105
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
€32.32 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül
HandleÜveggyapot
Kezelje a színtFekete sárga
FogantyúÜvegszálas vinyl markolattal
Fej hossza2"
Fej súlya9 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz11 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp Dia.1 In.
típusTippek nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 09605 gyorsan cserélhető kalapácsot fémlemezek gyártásához tervezték. Szikramentes környezetben használják, és helyettesítheti a sárgaréz kalapácsokat, hogy nagyobb védelmet nyújtson az ütközésnek vagy a törékeny tárgyaknak.

Jellemzők:

  • Lehetővé teszi az elhasználódott hegyek egyszerű cseréjét, és hét hegyet tud elhelyezni a szuperlágytól az extra keményig (külön megvásárolható).
  • Az üvegszálas fogantyú ergonomikus, csúszásmentes markolattal rendelkezik, amely nedves körülmények között is használható, kesztyűvel vagy anélkül.
  • A kalapácsfej a Nupla szabadalmaztatott Smart Hammer technológiájával rendelkezik, amely koncentrált ütőerőt és megnövelt hajtóerőt tesz lehetővé, miközben megvédi a felületet a sérülésektől.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készül a kalapácsfej?

Válasz Ez maximális ütőerőt és szennyeződésmentes felületvédelmet biztosít.

K. Miért van a kalapács nyél üvegszálból?

A. A Nupla üvegszálas fogantyúk nagyobb teljesítményt biztosítanak, és minimalizálják a visszapattanó és vibrációs sokkot, ezáltal csökkentve a feszültséget és a fáradtságot.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFogantyúFej hosszaFej súlyaTételTeljes hosszÁr
NUPLA 03356 Power Drive Kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Üvegszál Nonslip markolattal4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer tippek nélkül12.625 "€54.03
NUPLA 09600 Gyorsan cserélhető kalapács hegyek nélkül, 1 hüvelyk 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Üvegszálas vinyl markolattal2"6 oz.Gyorsan cserélhető kalapács tippek nélkül11.875 "€31.71
NUPLA 07607 Puha arc kalapács holt fújás 6 Lb fej súly | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Üvegszál Nonslip markolattal5.625 "96 oz.DeadBlow Hammer15.5 "€122.67
NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Üvegszál Nonslip markolattal4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer tippek nélkül13.5 "€69.84
NUPLA 03306 Kalapács, Gyorscsere, 12oz. Súly, C markolat, 12.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€27.64
ajánlatkérés
NUPLA 03366 kalapács, gyorscsere, 4 kg. Súly, C markolat, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer tippek nélkül-€65.59
ajánlatkérés
NUPLA 07606 Kalapács, Gyorsan cserélhető, 6 lb. Súly, 14.5 hüvelykes fogantyú | CJ4LHD 07606----Dead Blow Hammer-€79.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 uncia üvegszálas
€32.32 /Mértékegység