Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.043.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-20 Thread Size, 2 Inch Length, 25Pk | AE9AVT 6HAA7

NUCOR N04160.043.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-20 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9AVT Modell: N04160.043.0200Kereszthivatkozás: 6HAA7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság21 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 16-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1187
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.043.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-20 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€58.38 /csomag