VESTIL CS sorozatú autómegállók


Szűrő
Anyag: Műanyag , Rögzítési furat mérete: 1 / 2 " , Tüskék száma: 3 , Teljes hossz: 72 " , Teljes szélesség: 6" , tüskefej szélessége: 1" , tüske magassága: 12 1 / 2 " , tüske szélessége: 1 / 2 " , Szalag hossza: 6 ft. , Szalag típusa: butil , Szalag szélessége: 4" , Forgalomszabályozás típusa: Parkoló blokk
StílusModellszínekMagasságTételHosszTeljes magasságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CS-33-B
Kék-Parkolás Curb-3.25 "--€155.76
ajánlatkérés
B
CS-TB96-B
Kék7"Raklapemelő megálló96 "-Parkoló blokk10 "€623.65
ajánlatkérés
C
CS-S72-B
Kék-Parkolás Curb-4"--€179.93
ajánlatkérés
D
CS-S72-G
Szürke-Parkolás Curb-4"--€179.93
ajánlatkérés
E
CS-AK-3
Szürke12.5 "Autómegálló5.38 "-Car Stop hardverkészlet6"€48.35
ajánlatkérés
F
CS-S48-G
Szürke4"Autómegálló48 "-Parkoló blokk6"€126.45
ajánlatkérés
G
CS-33-G
Szürke-Parkolás Curb-3.25 "--€155.76
ajánlatkérés
H
CS-33-W
fehér3.25 "Autómegálló72 "-Parkoló blokk6"€155.76
ajánlatkérés
I
CS-S48-W
fehér4"Autómegálló48 "-Parkoló blokk6"€126.45
ajánlatkérés
J
CS-TB96-W
fehér7"Raklapemelő megálló96 "-Parkoló blokk10 "€623.65
ajánlatkérés
K
CS-S72-Y
Sárga-Parkolás Curb-4"--€179.93
ajánlatkérés
L
CS-33-Y
Sárga-Parkolás Curb-3.25 "--€155.76
ajánlatkérés
M
CS-S48-Y
Sárga4"Autómegálló48 "-Parkoló blokk6"€126.45
ajánlatkérés

CS sorozatú autómegállók

A Vestil CS sorozatú autóstopok megvédik az embereket és a vagyont a veszélyes területeken tartózkodó vezetőktől. Ezek 100% -ban újrahasznosított műanyagból készülnek, amely ellenáll az olaj, a közúti só, a napfény és a vegyi anyagok általi morzsolásnak. Jól látható színekben kaphatók, például sárga, szürke, fehér és kék, amelyek felhívják a figyelmet és lassítják a forgalmat. Valamennyi egység előre fúrt rögzítőfuratokkal rendelkezik a gyors és egyszerű telepítés érdekében. Ezek az autóstopok eltávolíthatók a tömítés bevonása, a hóeltakarítás vagy a hely megváltoztatása céljából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?