Csapágy típusa: Golyóscsapágy , Test anyaga: Acél , Görgő mérete: 5 "x 2" , Görgő típusa: Görgőscsapágy, (2) zárral rögzítve, (2) forgatható , Görgő anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Méretek: 42 "x 19" x 16 " , Fiókos csúszdák: Golyóscsapágy , Kötelezettségi besorolás: Könnyű vám , Fogantyúk: Cső alakú oldal , Terhelhetőség: 300 lbs. , Anyaga: Acél , Fiókok száma: 3 , Fogantyúk száma: 2 , Polcok száma: 0 , Teljes mélység: 19 " , Befoglaló méretek: 42 "x 19" x 16 " , Teljes magasság: 16 " , Teljes szélesség: 42 " , Hatótávolság: 1 a 5 , Stílus: Közbenső mellkas , Munkafelület anyaga: EVA