NUCOR

A Nucor ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező szén- és ötvözettermékek gyártója, beleértve a rudakat, lemezeket, gerendákat, csöveket és kötőelemeket. A Nucor termékkatalógusa hatlapfejű csavarokat és szerkezeti csavarokat tartalmaz építési projektekben. Ezek a termékek az ASME szabványok szerint készülnek. A Nucor szerkezeti csavarjai, mint például az acélból készült feszültségszabályozó csavarok, 120000 173000 psi és XNUMX XNUMX psi közötti szakítószilárdságban állnak rendelkezésre acélvázszerkezetekben történő alkalmazáshoz. A Nucor szénacél hatlapfejű csavarja különböző méretekben és menetméretekben kapható az OEM alkalmazásokhoz szükséges pontos tűréshatárok érdekében.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

NUCOR hatlapfejű csavarok

Hatlapfejű kupakok(236 termék)

A Nucorról

A Nucor ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező szén- és ötvözettermékek gyártója, beleértve a rudakat, lemezeket, gerendákat, csöveket és kötőelemeket. A Nucor termékkatalógusa hatlapfejű csavarokat és szerkezeti csavarokat tartalmaz építési projektekben. Ezek a termékek az ASME szabványok szerint készülnek. A Nucor szerkezeti csavarjai, mint például az acélból készült feszültségszabályozó csavarok, 120000 173000 psi és XNUMX XNUMX psi közötti szakítószilárdságban állnak rendelkezésre acélvázszerkezetekben történő alkalmazáshoz. A Nucor szénacél hatlapfejű csavarja különböző méretekben és menetméretekben kapható az OEM alkalmazásokhoz szükséges pontos tűréshatárok érdekében.