BUSSMANN TB300 sorozatú sorkapcsok


Szűrő
Szín: Fekete , Szín/kikészítés: Fekete , Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 3A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.81 " , Mfr. Sorozat: TB300 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.56in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Típus: Korlátcsík , Feszültség: 600V , Névleges feszültség: 600V , Szélesség: 1.33 " , Huzalmérő: 22 AWG - 8 AWG , huzalhossz max: 8 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHáz anyagaTételHosszFelszerelési stílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
TB300-13SP
Hőre lágyulóTerminálcsík8.31 "Rögzítő karima8 / 32in€21.14
B
TB300-02QC2
Hőre lágyulóTerminálcsík2.13 "Rögzítő karima8 / 32in€3.13
B
TB300-10SP
Hőre lágyulóTerminálcsík6.62 "-8 / 32in€16.26
A
TB300-22
Hőre lágyulóTerminálcsík1.114 láb.-8 / 32in€23.86
B
TB300-24BL1
Hőre lágyulóTerminálblokk1.208 láb.Rögzítő karima8 / 32in€33.54
B
TB300-02BS
Hőre lágyulóTerminálcsík2.13 "Rögzítő karima8 / 32in€4.55
B
TB300-03QC14
Hőre lágyulóTerminálcsík2.69 "Rögzítő karima8 / 32in€4.68
A
TB300-06ST
Hőre lágyulóTerminálcsík4.37 "-8 / 32in€9.55
B
TB300-0300
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.69 "Bizottság8-32in€3.25
C
TB300-24
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk1.208 láb.Bizottság8-32in€26.02
D
TB300-04ST
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.25 "Bizottság-€6.38
E
TB300-10
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk6.62 "Bizottság8-32in€10.85
B
TB300-03BL1
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.69 "Bizottság8-32in€4.47
B
TB300-09QC19
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk6.06 "Bizottság8-32in€15.86
A
TB300-16SPL3
Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk9.99 "Bizottság8-32in€28.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?