A Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 1000-2999 font , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: Öntöttvas , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Terhelhetőség: 1630 font , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 4-1/8 x 6-1/8" , Tányér mérete: 5-1/4 x 7-1/4" , Lemezvastagság: 1 / 2 " , Lemez típusa: A , Versenypálya: Precíziós golyó , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó , Kerékszín: Zöld , Kerék anyaga: poliuretán , Kerék szélesség: 3"