Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.037.0100 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-24 Thread Size, 1 Inch Length, 50Pk | AB3DVT 1RMT2

NUCOR N04160.037.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-24 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB3DVT Modell: N04160.037.0100Kereszthivatkozás: 1RMT2
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
€42.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-2616-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9572
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.037.0100 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-24 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€42.39 /csomag