BUSSMANN NYÁK-sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Ólmozott biztosítékok , Biztosíték mérete / csoport: PC-Tron , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Magasság: 4.67mm , Hossz: 8.89mm , Mfr. Sorozat: PCB , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Sugárirányú , Feszültség (AC): 250 VAC , Szélesség: 8.13mm
StílusModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
PCB-1-1 / 2-R
1.5A-Biztosítékok€6.94
B
NYÁK-1-R
1A-NYÁK rögzítő biztosíték€6.94
C
PCB-2-1 / 2-R
2.5A50ALyukkal vezetett biztosítékon keresztül€6.94
D
NYÁK-2-R
2A50ANYÁK rögzítő biztosíték€6.94
E
NYÁK-3-R
3A-NYÁK rögzítő biztosíték€6.94
F
NYÁK-1/2-R
500mA50 A 250 VAC-on, 10 kA 125 VAC-on, 5.9 kA 450 VDC-onNYÁK rögzítő biztosíték€6.94
G
NYÁK-3/4-R
750mA-Biztosítékok€6.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?