Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFLU-1.15/16M Mounted Ball Bearing 1-15/16 Inch Bore | AE6HFQ 5RYF9

NTN UCFLU-1.15/16M szerelt golyóscsapágy, 1-15/16 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE6HFQ Modell: UCFLU-1.15/16MKereszthivatkozás: 5RYF9
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
€285.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete5 / 8 "
Csavar mérete5 / 8 "
Fura Dia.1-15 / 16 "
színekFekete
A méret1-13 / 16 "
B mérete2.031 "
D dimenzió1-15 / 16 "
H méret7-15 / 32 "
J dimenzió6.187 "
L méret4-9 / 16 "
N méret43 / 64 "
Dinamikus terhelhetőség7,900 font
befejezTartós festék / fekete oxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése6.187 "
Csavarok száma2
Teljes magasság2 25 / 64 "
Teljes hossz4 9 / 16 "
Teljes szélesség7 15 / 32 "
Statikus teherbírás5,200 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.47
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€510.90
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€630.08
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€738.52
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€727.15
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€338.91
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€537.25
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€707.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFLU-1.15/16M szerelt golyóscsapágy, 1-15/16 hüvelykes furat
€285.72 /Mértékegység