Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180

NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal

Cikkszám: AA2AGD Modell: SUCFL206-20NKereszthivatkozás: 10A180
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

195.414Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
Csavarlyuk mérete16 mm
Csavar mérete39 "
Fura Dia.1 1 / 4 "
színekEzüst
A méret18 mm
H méret80 mm
J dimenzió36 "
L méret141 mm
N méret16 mm
Dinamikus terhelhetőség3400 lbs.
befejezKrómozott
Ház anyagaRozsdamentes acél
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot44 1 / 2 "
Helyezze be a méretet44 1 / 2 "
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
AnyagAcél
Lyukközpont szerelése117 mm
Csavarok száma2
Teljes magasság40.2 mm
Teljes hossz141 mm
Teljes szélesség80 mm
Statikus teherbírás2580 lbs.
Temp. Hatótávolság-4 ° F és + 248 ° F között
típusLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801
Hajó magassága (cm)7.98
Hajó hossza (cm)14.05
Hajószélesség (cm)4.01
HS-kód8483204040
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarlyuk méreteCsavar méreteFura Dia.színekA méretB méreteD dimenzióE méretÁr
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-2216mm39 "1.375 "Ezüst161mm90mm-130mm282.437€
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N16mm39 "1.375 "Ezüst19mm---296.787€
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N16mm39 "1.437 "Ezüst19mm---294.483€
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N12mmM101"Ezüst16mm---141.578€
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N12mmM101.25 "Ezüst18mm---220.494€
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2214mmM121.375 "Ezüst117mm--92mm306.227€
NTN SUCF207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3 / 8 hüvelyk furat | AA2GQP 10H893 SUCF207-22N14mmM121.375 "Ezüst19mm---262.791€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal
195.414€ /Mértékegység