NTN

Az NTN kiváló minőségű csapágyak és autóipari termékek széles skáláját gyártja, amelyek az iparágak széles skáláját szolgálják ki, beleértve a repülőgépgyártást, az élelmiszer- és italgyártást, az építőipar, az automatizálás, az infrastruktúra és az autóipar területét. Az NTN csapágykatalógusa szerelt csapágyakat, radiális golyóscsapágyakat, szögérintkező csapágyakat, mezőgazdasági tárcsacsapágyakat, görgőscsapágyakat, betétes csapágyakat és golyóscsavaros csapágyakat tartalmaz. A cég gördülőcsapágy termékpalettája hengergörgős csapágyakat, gömbgörgős csapágyakat és kúpgörgős csapágykúpokat tartalmaz. Míg ezek a csapágyak nagy sebességgel és nagy radiális teherbírással működnek, az NTN golyóscsapágyai nagy sebességgel működnek, és mérsékelt axiális és radiális terhelést is képesek kezelni. NTN csapágyak széles választéka, különböző anyagokban, átmérőben és dinamikus teherbírásban kapható Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

NTN szerelt csapágyak

Szerelt csapágyakOlyan alkalmazásokban használják, ahol a tengely merőlegesen fut a csapágyra szerelt felületre, például élelmiszer-feldolgozó berendezésekben. Különböző furatátmérőkkel és csavarméretekkel kapható(736 termék)

NTN radiális golyóscsapágyak

Radiális golyóscsapágyakÚgy tervezték, hogy ellenálljon a forgó tengelyek / terhelések irányára merőleges erőknek szállítószalagokban, szíjtárcsákban és autókban. Ezenkívül képes csökkenteni a súrlódást, és elviselni a belső és külső pályák eltolódását (386 termék)

NTN mezőgazdasági tárcsacsapágyak

Mezőgazdasági tárcsa csapágyakNagy teljesítményű radiális csapágyak korróziógátló házzal és karimás tárcsa kialakítással; Ideális mezőgazdasági gépekhez, tárcsás boronákhoz, vetőgépekhez, kaszákhoz, bálázókhoz és talajművelő vetőgépekhez. Képes elviselni az eltéréseket  (17 termék)

NTN kúpgörgős csapágykúpok

Kúpgörgős csapágykúpokABMA-kompatibilis acél csapágyak csésze vagy verseny nélkül; egyidejűleg képes sugárirányú és tolóerő terhelést hordozni. Acél ketrecekkel és 22900 font maximális dinamikus teherbírással rendelkezik(14 termék)

NTN szögletes érintkezőcsapágyak

Szögletes csapágyakSzabványos / nagy sebességű / ultra-nagy sebességű golyóscsapágyak, amelyek akár 56200 XNUMX ford./perc fordulatszámot is képesek leadni, miközben nagy axiális és radiális terheléseket kezelnek a motorokban, sebességváltókban és tengelykapcsolókban. Préselt acél, megmunkált sárgaréz és fenolos ketrec anyagokban kapható (149 termék)

NTN kúpgörgős csapágycsészék

Kúpos görgőscsapágy csészékA külső gyűrűk, amelyek körül a csapágy forog (más néven csapágygyűrűk). A radiális és a tolóerő maximális kombinációjának elviselésére tervezték(10 termék)

NTN betétes csapágyak

Helyezze be a csapágyakatKarbantartást nem igénylő rögzítőcsavaros acél csapágyak kiváló minőségű lítium alapú zsírral a hosszú távú használatra és egy belső gyűrűvel az extra megtámasztáshoz. Maximális dinamikus teherbírás - 9750 lb (32 termék)

NTN hengergörgős csapágyak

Hengeres görgőscsapágyakOlajkenésű gördülőcsapágyak, amelyek képesek ellenállni a hőtágulásnak, amikor nagy radiális és ütközési terheléseket kezelnek (a statikus és dinamikus teherbírás 214684 lb-ig, illetve 88796 lb-ig). Maximum 250 fokos üzemi hőmérsékletet képes ellenállni (59 termék)

NTN csapágytartozékok

CsapágytartozékokZárt és nyitott típusú, rozsdamentes acél / PBT (polibutilén-tereftalát) konstrukciójú végsapkákat tartalmaz a hőállóság és a hőre lágyuló önbeálló csapágyegységekkel való használatra. 40 mm-es tengelyátmérőig használható (18 termék)

NTN golyóscsavaros támasztócsapágyak

Gömbcsavar tartó csapágyakKönnyen használható csapágyak, amelyek ellenállnak a gördülési érintkezési fáradtságnak, és ideálisak a nagy forgási sebesség és a precíz futási tűrések kezelésére. Képes -22 és 248 °F közötti hőmérsékleten működni. Maximális statikus és dinamikus terhelhetőség - 77500 lb, illetve 56500 lb (7 termék)

NTN felvevőegységek

Felvételi egységekKorrózióálló felszedő csapágyak szilárd, lapos alapú kivitelben, rozsdamentes acél betétekkel. Önbeálló kialakítással rendelkezik, amely nagy forgási sebesség mellett is optimális teljesítményt nyújt(25 termék)

NTN gömbgörgős csapágyak

Gömb alakú görgőscsapágyakNagy radiális és axiális terhelésekkel, súlyos eltolódásokkal és vibrációkkal járó alkalmazásokban használatos. Maximális dinamikus és statikus teherbírása 350000 lb, illetve 545000 lb(20 termék)

NTN gördülőcsapágy

Gördülőcsapágy(146 termék)

NTN zsíradagolók

Zsíradagolók(19 termék)

Körülbelül Ntn

Az NTN kiváló minőségű csapágyak és autóipari termékek széles skáláját gyártja, amelyek az iparágak széles skáláját szolgálják ki, beleértve a repülőgépgyártást, az élelmiszer- és italgyártást, az építőipar, az automatizálás, az infrastruktúra és az autóipar területét. Az NTN csapágykatalógusa szerelt csapágyakat, radiális golyóscsapágyakat, szögérintkező csapágyakat, mezőgazdasági tárcsacsapágyakat, görgőscsapágyakat, betétes csapágyakat és golyóscsavaros csapágyakat tartalmaz. A cég gördülőcsapágy termékpalettája hengergörgős csapágyakat, gömbgörgős csapágyakat és kúpgörgős csapágykúpokat tartalmaz. Míg ezek a csapágyak nagy sebességgel és nagy radiális teherbírással működnek, az NTN golyóscsapágyai nagy sebességgel működnek, és mérsékelt axiális és radiális terhelést is képesek kezelni. NTN csapágyak széles választéka, különböző anyagokban, átmérőben és dinamikus teherbírásban kapható Raptor Supplies.